カテゴリ
- 農業機械(32)
- メカニカル部品(29)
- 切削工具(26)
- バイク部品(23)
- 研磨材(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 物流用品(8)
- 建築金物(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- イチグチ(11)
- ダイヤトレンド(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- TRUSCO(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- スイデン(6)
- NB(日本ベアリング)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- イスカル(4)
- オーエッチ工業(4)
- 東海キャスター(4)
- ハリケーン(4)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf50」の検索結果
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
チャンネルサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
フルボア
アソー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
シートフック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)当日出荷仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)保護等級IPX4使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用エコロジー商品省エネ
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から9日以内出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
小型マルチ計測スタンド MS シリーズ
イマダ¥97,980税込¥107,7781台当日出荷から31日以内出荷測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。仕様最大ストローク(※2):約 44mm付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
LEDフラットセンサーライト
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
扉用戸当り アオリ止め付
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扉用のスタンダードな戸当です。用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂色ホワイトブロンズ
有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
三菱電機¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)5日以内出荷から7日以内出荷材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
ディスポタイプピンセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781パック(50本)当日出荷検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。用途検体の採取に。全長(mm)120




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
























![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)