カテゴリ
- 制御機器(22)
- 洗車・清掃(12)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(10)
- ABRACON(6)
- DNライティング(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ツツミ工業(12)
- ナカバヤシ(5)
- ニシキ工業(2)
- パイロット(6)
- ビシャモン(1)
- ヤマト産業(1)
- 京セラ(1)
- 国際電業(3)
- 大同メタル工業(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SPCP・SPCM用外部取付足 SFL
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281組(4個)欠品中タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションライト(蛍光ペン)
パイロット(38件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
フリクションライト
パイロット(1件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インク色ピンクインクフリクションインクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
PETセパレータフィルム 非シリコン系
ニッパ¥2,990~税込¥3,289~1巻当日出荷から6日以内出荷仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から46日以内出荷汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フリクションライト ソフトカラー
パイロット(3件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、 そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様消去用ラバー付全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3機能消せるインクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
フリクションライト パック入
パイロット¥109税込¥1201本当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式
熱収縮 編組チューブ
デンカエレクトロン¥19,980税込¥21,9781本(5m)5日以内出荷熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット フリクションライト
パイロット(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インク色ソフトバイオレットインクフリクションインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
フリクションライト ナチュラルカラー
パイロット(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
スペースボックス SFL
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷樹脂製スペースボックス仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)
NEXcell¥15,980税込¥17,5781台当日出荷人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
セフコンベ ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付種類ロック付外形寸法(mm)縦81×横69×奥46テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体質量(g)246材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)目盛種別両面
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンスクランプレバーフラット SFSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/高精細反射防止
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷反射防止フィルム特有のギラつきを防止し鮮明な画像を再現用途高精細ディスプレイ用マット仕様材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷指紋防止加工により汚れを軽減。高光沢スタンダードタイプ用途光沢・指紋防止材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種Surface Laptop3 13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×12×340
SurfaceLaptopシリーズ用覗き見防止フィルム
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷左右からの視線を防ぐ、視野角50度。両サイドのシリコン吸着面が画面に貼り付きカンタンに取り付けが可能です。繰り返し着脱してご使用いただけます。約0.3mmの薄型フィルムで、違和感のないタッチ操作を実現。反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。ブルーライトを38%カット、目の負担を軽減。RoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止対応
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷目にやさしい。ブルーライトを低減しクリアで指紋がつきにくい。用途ブルーライトカット光沢透明材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
SFL 10倍30mm口径双眼鏡
ツァイス(ZEISS)¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス仕様薄暮指数:17.3寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3倍率10倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:65°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:120m本体高さ(mm)120入数1個
Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
ABRACON¥219,800税込¥241,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロック。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±30ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。高さ = 1.3mm。幅 = 3.2mm。長さ = 5mm。寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD
ABRACON¥909税込¥1,0001袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 12MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTLRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 SMD
ABRACON¥219,800税込¥241,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 25MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTLRoHS指令(10物質対応)対応
4コーナラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥159,800~税込¥175,780~1本4日以内出荷特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD
ABRACON¥909税込¥1,0001袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数12MHzパッケージSMD
Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
ABRACON¥219,800税込¥241,7801セット(1000個)8日以内出荷長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1.3高さ(mm)1.3タイプ【オシレータ】クロックRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶発振器 25 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD
ABRACON¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スタックテーブル
ニシキ工業¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷コーナータイプと組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合パネルなし
スタックテーブル
ニシキ工業¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷コーナータイプと組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ビシャモン ライトリフター
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台22日以内出荷アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
LED間接器具
DNライティング¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら