16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1組(4個)
389 税込428
当日出荷

汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)310 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1c 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)270 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブ
エコ商品
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料SFLチューブカタログ.pdf(0.89MB) RoHS2証明書(SFLチューブ).pdf(0.12MB)
1本(5m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右からの視線を防ぐ、視野角50度。両サイドのシリコン吸着面が画面に貼り付きカンタンに取り付けが可能です。繰り返し着脱してご使用いただけます。約0.3mmの薄型フィルムで、違和感のないタッチ操作を実現。反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。ブルーライトを38%カット、目の負担を軽減。
RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 12MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 25MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1.3 高さ(mm)1.3 タイプ【オシレータ】クロック RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数50MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±30 最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

オシレータタイプ = クロック。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±30ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。高さ = 1.3mm。幅 = 3.2mm。長さ = 5mm。寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

タイプ【オシレータ】クロックオシレータ RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数12MHz パッケージSMD
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
1個
特価
5,972 税込6,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード