カテゴリ

  • 自動車純正部品(742,070)
  • トラック純正部品(94,534)
  • 制御機器(18,334)
  • バイク純正部品(15,944)
  • 自動車補修部品(15,559)
  • 物流用品(12,936)
  • 自転車部品(12,691)
  • パソコン/周辺機器(11,732)
  • カー用品(11,475)
  • FA担当者のオススメ新商品(10,273)
  • 作業服(8,099)
  • 介護用品(6,368)
  • 切削工具(6,059)
  • 機構部品(5,686)
  • トラック用品・パーツ(5,238)
  • 整備工具・収納(5,138)
  • ねじ・ボルト・釘(5,001)
  • メカニカル部品(4,662)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4,571)
  • 事務用品(3,933)
  • 科学研究・開発用品(3,545)
  • 農業機械(3,226)
  • 洗車・清掃(2,987)
  • バッテリー・電装(2,979)
  • 空調・照明・電設資材(2,800)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2,579)
  • 測定用品(2,470)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,366)
  • 配管・水廻り設備部材(2,345)
  • 建材・エクステリア(2,275)
  • 安全標識(2,197)
  • バイク部品(2,171)
  • 医療(1,975)
  • 作業工具(1,673)
  • 厨房用品(1,668)
  • 鈑金・塗装(1,662)
  • 店舗什器・備品(1,625)
  • タイヤ・足回り(1,624)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,349)
  • 船舶用品・漁業資材(1,270)
  • 卓上消耗品(1,132)
  • 建築金物(1,059)
  • 電気材料(977)
  • 安全用品(975)
  • 日用品(947)
  • 学童・教育用品(925)
  • 完成車(908)
  • 溶接用品(864)
  • ガレージ機器・整備設備(843)
  • 研磨材(831)
  • 家電(689)
  • 清掃用品(688)
  • 農業・園芸資材(684)
  • 安全保護具(602)
  • 電動工具(577)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(410)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(391)
  • オフィス家具(365)
  • 測量用品(土木/建設)(325)
  • 理美容(319)
  • テープ(309)
  • 防災用品(287)
  • 塗装・養生・内装用品(285)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(258)
  • 食品・飲料(257)
  • 保管用品(256)
  • 救急・衛生(236)
  • 空圧工具(226)
  • 縫製用品(206)
  • スプレー・オイル・グリス(201)
  • 梱包用品(187)
  • トラック輸送・安全用品(183)
  • 洗剤・除去剤(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(174)
  • 塗料(171)
  • ヘルスケア(171)
  • 住設機器(164)
  • 防犯用品(153)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(136)
  • クリーンルーム用品(134)
  • 農具(117)
  • 接着剤・補修材(112)
  • はんだ関連・静電気対策用品(108)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(81)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(76)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(71)
  • 安全靴・作業靴(69)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(66)
  • 測定関連サービス(59)
  • 手袋(50)
  • エンジン工具(48)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(23)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • マスク(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 名入れカレンダー(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「sha」の検索結果

1,054,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ SHA型

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
    用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)

    モリギン ステンレス金折 SHA

    ACE(エース)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
  • 開閉ハンドルSHA 法山本店

    開閉ハンドルSHA

    法山本店
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)全長(mm)200
  • SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHA 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • (SHA5)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (SHA5)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA7)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (SHA7)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)

    (SHA5)パイプ,ミドル

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)プロテクター MAZDA(マツダ)

    (SHA5)プロテクター

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)ガスケット MAZDA(マツダ)

    (SHA5)ガスケット

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)プロテクター,コンバーター MAZDA(マツダ)

    (SHA5)プロテクター,コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA2)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (SHA2)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA6)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)

    (SHA6)パイプ,ミドル

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • (SHA5-)サイレンサー,メイン MAZDA(マツダ)

    (SHA5-)サイレンサー,メイン

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA8)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (SHA8)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)インシユレーター,EXH. パイプ MAZDA(マツダ)

    (SHA5)インシユレーター,EXH. パイプ

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)ブラケット,ハンガー MAZDA(マツダ)

    (SHA5)ブラケット,ハンガー

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA2)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)

    (SHA2)パイプ,ミドル

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)パイプ,エグゾスト ジヨイント MAZDA(マツダ)

    (SHA5)パイプ,エグゾスト ジヨイント

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • (SHA5)ガスケット,ジヨイント パイプ MAZDA(マツダ)

    (SHA5)ガスケット,ジヨイント パイプ

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 光線式アクティブセンサー SHA-4701 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー SHA-4701

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
    シルバー質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC 12~24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作動作表示灯LED7色にて各モード表示設置場所屋内・半屋外・壁面取付干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒高さ(m)2~4.7(取付)
  • 光線式アクティブセンサー SHA-3200 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー SHA-3200

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)電源電圧DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)干渉防止機能4周波切替表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)高さ(m)3.2(最大取付)可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー SHA-M32

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
    ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
  • SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
  • (35712)RING,INPUT SHA トヨタ

    (35712)RING,INPUT SHA

    トヨタ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • (33772)BUSH, CROSS SHA トヨタ

    (33772)BUSH, CROSS SHA

    トヨタ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10SHA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SHA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 設定リモコン SHA-6501R TAKEX(竹中エンジニアリング)

    設定リモコン SHA-6501R

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    付属品単4形マンガン乾電池(2本)、取扱説明書質量(g)約35(電池は除く)電源単4形乾電池2本使用(DC3.0V)使用周囲温度(℃)0~+45検知距離(m)送信距離7m以下(設置環境、使用条件による)電池寿命約2年(マンガン電池で1日20回送信)保存温度範囲(℃)-20~+60(電池は除く)
  • (16257)TRANION SHA 三菱ふそう

    (16257)TRANION SHA

    三菱ふそう
    889,800税込978,780
    1個
    5日以内出荷
  • (03571)PROPELL SHA 三菱ふそう

    (03571)PROPELL SHA

    三菱ふそう
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
  • (63129)RELEASE SHA 三菱ふそう

    (63129)RELEASE SHA

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SPINDLE COMP.,SHA ホンダ

    SPINDLE COMP.,SHA

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • (43410)CAUNTER SHA 三菱ふそう

    (43410)CAUNTER SHA

    三菱ふそう
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (14703)PEDAL & SHA 三菱ふそう

    (14703)PEDAL & SHA

    三菱ふそう
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • (17013)LEVER & SHA 三菱ふそう

    (17013)LEVER & SHA

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • (12627)CONTROL SHA 三菱ふそう

    (12627)CONTROL SHA

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
...