カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(8)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ

「shoei」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COM

    B+COM SHOEI アタッチメント 3

    B+COM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
    セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1色ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
  • B+COM SHOEIアタッチメント2 SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM SHOEIアタッチメント2

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥3,000税込¥3,300
    1セット
    4日以内出荷
    SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。オプションパーツ。SHOEIアタッチメント2
    セット内容ヘルメットアタッチメント2本体×1、本体用両面テープ×1、脱脂シート×1、7X EVO用面ファスナー×1セット、SB6XR / ONE 用両面テープ×1セット対応ヘルメット:NEOTEC2/GT-AIR2/J-CRUISE2、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/PLAY ZERO/SB6X/SB4X/SB4XLite/7X/7X EVO
  • SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプター Cardo(カルド)

    SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプター

    Cardo(カルド)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    <3タイプのヘルメットに対応>本製品は、NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise IIの3つのヘルメットに対応。専用品以外は取り付け位置が難しかったヘルメットに、カルドのインカムを簡単に導入できます。<貼り付けるだけの簡単取付>ヘルメットのベースカバーを取り外し、粘着テープでアダプターを貼り付けます。粘着力保持のため、その後4時間以上待ってからインカムを取り付けしてください。
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 倒れ防止板 昭栄精化

    倒れ防止板

    昭栄精化
    ¥719税込¥791
    1セット(4個)
    当日出荷
    タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
    種別転倒防止ストッパー材質軟質塩化ビニール寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
  • 木製パレット 勝栄

    木製パレット

    勝栄(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    3日以内出荷
    樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
    用途荷物の搬送に仕様スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)750×750×100H動荷重(kg)750(均等荷重時)静荷重(kg)1500(均等荷重時)
  • SKガウジングカーボン直流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン直流用

    正栄商会(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄

    ケミカルハンディミニポンプ セフティ1

    昭栄
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    5日以内出荷
    用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。出力(W)100電流(A)2.6電圧(V)AC100定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • 木製パレット 勝栄

    木製パレット

    勝栄
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    3日以内出荷
    樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
    用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプスタンド 昭栄

    ポンプスタンド

    昭栄
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    破損事故防止ポンプスタンド。破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
    トラスコ品番850-9812適合機種HC100、HC300、FC型材質鉄にユニクロメッキをしたもの
  • 酸アルカリハンディポンプ 昭栄

    酸アルカリハンディポンプ

    昭栄
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    4日以内出荷
    ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
    用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
  • ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

    省栄製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
  • バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    ¥10,490税込¥11,539
    1箱(250個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304

    省栄製作所
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • B型自在クランプ(AH) 省栄製作所

    B型自在クランプ(AH)

    省栄製作所
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • 病理標本ピン S P-20シリーズ 硝英製作所

    病理標本ピン S P-20シリーズ

    硝英製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使い易いです
    寸法(Φ×mm)32×0.90
  • SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所

    SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ

    省栄製作所
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
  • FC用ガンノズル 昭栄

    FC用ガンノズル

    昭栄
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    適合FC用
  • B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所

    B型自在クランプ AHシリーズ

    省栄製作所
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
    材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
  • バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(250個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
  • エクセルピペットチップ S 5~20μL用 硝英製作所

    エクセルピペットチップ S 5~20μL用

    硝英製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(250本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    専用チップは長く本体をコンタミさせない。
    材質ポリプロピレンサイズS容量(μL)5~20用
  • エクセルラックチップ 1200本入 硝英製作所

    エクセルラックチップ 1200本入

    硝英製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(200本×6パック)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1パック毎に200本のチップを配列。チップを指でつかむことなく装着できコンタミを防止できます。
    材質ポリプロピレン、【ラック】塩ビ
  • 病理標本ピン L P-32シリーズ 硝英製作所

    病理標本ピン L P-32シリーズ

    硝英製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使い易く大きな組織に便利
    寸法(Φ×mm)51×1.16
  • キーホルダー ヘルロックアシスト ブルー KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー ヘルロックアシスト ブルー

    KIJIMA(キジマ)
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
  • バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 250個入

    硝英製作所
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(250個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • ブロックペンⅡ 硝英製作所

    ブロックペンⅡ

    硝英製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    EU REACH規則対応品(2017年6月時点)
  • バイオ包埋皿 1400シリーズ 硝英製作所

    バイオ包埋皿 1400シリーズ

    硝英製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • バイオディッシュ N 3分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 3分画 ろ紙なし 250個入

    硝英製作所
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(250個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • バイオディッシュ T 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ T 6分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(250個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • SKガウジングカーボン交流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン交流用

    正栄商会
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • バイオベッセル 2分画 1022シリーズ 硝英製作所

    バイオベッセル 2分画 1022シリーズ

    硝英製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    底面に突起があり薬液流通が良い
    形状入出孔:2mm角
  • バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 250個入

    硝英製作所(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(250個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
  • 木製マッペ20枚用アップ型 硝英製作所

    木製マッペ20枚用アップ型

    硝英製作所
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    竹ヒゴを装着。スライドガラスの片側を押さえることで簡単に取り出せる。
    寸法(mm)187×343アズワン品番65-1842-38
  • エクセルピペットチップ M 25~200μL用 硝英製作所

    エクセルピペットチップ M 25~200μL用

    硝英製作所
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    専用チップは長く本体をコンタミさせない。
    材質ポリプロピレンサイズM容量(μL)25~200用
  • キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジ KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
  • キーホルダー ヘルロックアシスト レッド KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー ヘルロックアシスト レッド

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
  • キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ グリーン KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ グリーン

    KIJIMA(キジマ)
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。