カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(8)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 溶接用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 食品・飲料(3)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「shoei」の検索結果

B+COM SHOEI アタッチメント 3
B+COM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1色ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
B+COM SHOEIアタッチメント2
SYGN HOUSE(サインハウス)¥3,000税込¥3,3001セット4日以内出荷SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。オプションパーツ。SHOEIアタッチメント2セット内容ヘルメットアタッチメント2本体×1、本体用両面テープ×1、脱脂シート×1、7X EVO用面ファスナー×1セット、SB6XR / ONE 用両面テープ×1セット対応ヘルメット:NEOTEC2/GT-AIR2/J-CRUISE2、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/PLAY ZERO/SB6X/SB4X/SB4XLite/7X/7X EVO
SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプター
Cardo(カルド)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷<3タイプのヘルメットに対応>本製品は、NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise IIの3つのヘルメットに対応。専用品以外は取り付け位置が難しかったヘルメットに、カルドのインカムを簡単に導入できます。<貼り付けるだけの簡単取付>ヘルメットのベースカバーを取り外し、粘着テープでアダプターを貼り付けます。粘着力保持のため、その後4時間以上待ってからインカムを取り付けしてください。
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
倒れ防止板
昭栄精化¥719税込¥7911セット(4個)当日出荷タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。種別転倒防止ストッパー材質軟質塩化ビニール寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
SKガウジングカーボン直流用
正栄商会(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。全長(mm)355タイプ汎用
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1
昭栄¥76,980~税込¥84,678~1台5日以内出荷用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。出力(W)100電流(A)2.6電圧(V)AC100定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷から33日以内出荷仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
木製パレット
勝栄¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプスタンド
昭栄¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷破損事故防止ポンプスタンド。破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。トラスコ品番850-9812適合機種HC100、HC300、FC型材質鉄にユニクロメッキをしたもの
酸アルカリハンディポンプ
昭栄¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
B型自在クランプ(AH)
省栄製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個翌々日出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト ブルー
KIJIMA(キジマ)¥639税込¥7031個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ グリーン
KIJIMA(キジマ)¥739税込¥8131個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト レッド
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ オレンジ
KIJIMA(キジマ)¥799税込¥8791個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ ブルー
KIJIMA(キジマ)¥799税込¥8791個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
SKガウジングカーボン交流用
正栄商会¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)3日以内出荷から4日以内出荷ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。全長(mm)355タイプ汎用
キーホルダー ヘルロックアシスト グリーン
KIJIMA(キジマ)¥749税込¥8241個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
エアー駆動式ケミカルポンプ
昭栄¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1
昭栄¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。質量(kg)2.5電圧(V)単相100消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄¥319,800税込¥351,7801台11日以内出荷石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
ポンプスタンド
昭栄¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンド。スプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1~2㎏)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。仕様スプリングバランサー付トラスコ品番850-9813適合機種HC300用材質鉄にユニクロメッキをしたもの
黒みつ170g
COMFORTLAB(正栄産業)¥2,898税込¥3,1301ケース(170g×24本)5日以内出荷沖縄産加工黒糖とカナダ産はちみつの深い味わいに、沖縄産ちゃたんの塩を加えコクのある甘味に仕上げた黒みつです。原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、加工黒糖、水あめ、はちみつ(カナダ産)、食塩栄養成分エネルギー42.3kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物11.2g、食塩相当量0g
ケーキシロップメープルタイプ180g
COMFORTLAB(正栄産業)¥2,898税込¥3,1301ケース(180g×24本)5日以内出荷お子様にも楽しく使えるカワイイお手頃サイズです。おいしく焼けたホットケーキやトースト、ワッフルにかけるおいしいメープルタイプのケーキシロップ。原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、水あめ/香料、カラメル色素栄養成分エネルギー48.4kcal、タンパク質0.9g、脂質0g、炭水化物6.2g、食塩相当量0g
オリゴ糖+乳酸菌500g
COMFORTLAB(正栄産業)¥6,998税込¥7,5581ケース(500g×12本)5日以内出荷一日に小さじ4~5杯のご使用で、1日あたりの乳酸菌目安量100億個を摂取できます。カロリーはお砂糖の約75%のカロリーです。原材料イソマルトオリゴ糖(国内製造)、乳酸菌粉末栄養成分エネルギー42.8kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物11.3g、食塩相当量0g![MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16325779-250324-02.jpg)
MFK-316 エアロフィットシートバッグGT
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷EVA セミハード構造のヘルメット収納可能な増量式エアロシートバッグ。無段階増量調整でヘルメットを収納可能。ヘルメット収納OK!。荷室は傷付き防止生地でしっかり保護。※SHOEI X-15 サイズXLまで対応。スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!。セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット。バッグの取付具を利用しネット等で上部積載が可能※ネットは別売り。スリムなのに増量出来るので旅先で荷物が増えてもたっぷり入る22+3.5Lの大容量。A4対応用途本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:2.2kg。バッグ素材:EVA、ターポリン、900Dポリエステル。容量:10+3.5~22+3.5L。内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄¥289,800税込¥318,7801台21日以内出荷仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード
青井黒板¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。付属品吊り下げ金具、ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm)
































![MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16325779-250324-02.jpg)