カテゴリ
- バイク純正部品(250)
- パソコン/周辺機器(146)
- 制御機器(134)
- トラック純正部品(129)
- 自転車部品(85)
- 切削工具(76)
- 農業機械(69)
- オフィス家具(67)
- 自動車純正部品(67)
- 溶接用品(56)
- 科学研究・開発用品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 作業工具(35)
- 電気材料(29)
- 学童・教育用品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 梱包用品(22)
- 厨房用品(22)
- バイク部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 研磨材(18)
- 建築金物(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 安全靴・作業靴(15)
- 測定用品(13)
- 清掃用品(12)
- 電動工具(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 医療(8)
- バッテリー・電装(7)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 事務用品(6)
- 理美容(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- MARWI(78)
- NORGREN(19)
- RS PRO(32)
- SHT(102)
- Simplism(32)
- SPARKFUN(18)
- VISHAY(29)
- イシハシ精工(40)
- イトーキ(46)
- トリニティ(50)
- ホンダ(266)
- ミツビシ(32)
- ヤマダコーポレーション(17)
- 三菱ふそう(125)
- 富士インパルス(22)
- 工進(43)
- 視覚デザイン研究所(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ランプ印 シューズトレー SHT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロッカーなどに最適です。用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチック色スモークアイボリー
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
イチネン製作所¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10
アングルブラケット
SHT¥13,980~税込¥15,378~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
SHT 溶接用プライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
アングル用 溶接クランプ
SHT(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
据置き型 C型クランプ
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508全長(mm)280質量(kg)0.41材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
溶接用アングル(90度)
SHT¥7,298税込¥8,0281台当日出荷アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
ミニマグネット(6ヶ入り)
SHT¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
ストレートエッジストップ
SHT¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
溶接用アースクランプ
SHT¥3,598税込¥3,9581台当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
T型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90度のT字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら