カテゴリ
- 科学研究・開発用品(289)
- 実験研究用セラミック板(6)
- 実験研究用パイプ/丸棒(3)
- 実験研究用その他材料(2)
- 匣鉢(1)
- ウェハー/特殊ケース(9)
- 制御機器(1,732)
- プラボックス本体(2)
- 研磨材(123)
- ブラストマシン用研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(754)
- 縫製用品(506)
- 機構部品(476)
- バイク部品(463)
- パソコン/周辺機器(446)
- 学童・教育用品(316)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(315)
- 船舶用品・漁業資材(259)
- 店舗什器・備品(203)
- 自転車部品(186)
- 家電(159)
- ポンプ・送風機・電熱機器(154)
- 電気材料(132)
- 清掃用品(132)
- メカニカル部品(111)
- FA担当者のオススメ新商品(86)
- 測定用品(85)
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 建材・エクステリア(74)
- 切削工具(73)
- 事務用品(66)
- バイク純正部品(61)
- 厨房用品(48)
- 物流用品(47)
- 自動車純正部品(44)
- カー用品(34)
- 作業服(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(33)
- トラック純正部品(33)
- 建築金物(30)
- 農業機械(30)
- 安全靴・作業靴(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- オフィス家具(22)
- 卓上消耗品(21)
- 梱包用品(20)
- 医療(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電動工具(16)
- 作業工具(15)
- 農業・園芸資材(12)
- 防災用品(10)
- 完成車(10)
- 防犯用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 介護用品(9)
- 安全用品(8)
- 安全標識(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・収納(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 理美容(7)
- 住設機器(7)
- ヘルスケア(7)
- 救急・衛生(7)
- 安全保護具(7)
- 接着剤・補修材(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 食品・飲料(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 進物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(26)
- タカチ電機工業(5)
- クリスタルベース(1)
- MARWI(144)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(484)
- New-Era(ニューエラー)(156)
- ROHM(126)
- RS PRO(726)
- S.I.C.(SHINDO)(658)
- SICK(431)
- SIEMENS(387)
- SPARKFUN(247)
- X.A.M(123)
- アネスト岩田(119)
- ケルヒャー(112)
- ホンダ(83)
- メディアカバーマーケット(85)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(127)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む



小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥284,000税込¥312,4001台当日出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E


小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1台3日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
炭化珪素板 SiCシリーズ
アズワン¥72,700税込¥79,9701枚当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
ETSトリアージタッグ
SIC¥27,980税込¥30,7781式(50枚×2箱)翌日出荷仕様表面3枚複写、災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用、色識別用ラベルミシン目入り・上部ゴム輪付材質濡れに強いユポ紙寸法(mm)110×232規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる松吉医科器械コード11-2630-02
単結晶基板 6H-SiC基板 6H-N 両面鏡面
クリスタルベース¥93,980~税込¥103,378~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.33mm研磨内容両面研磨方位(0001)
8インチSICウェハ 研究用
アズワン¥343,400税込¥377,7401箱(1枚)4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。サービス分類レンタル
SIC研磨紙 裏糊付
ハルツォク・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)当日出荷から15日以内出荷粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒シリコンカーバイト(SIC)
キャップサンダー (SiC)
永興電機工業¥4,198~税込¥4,618~1パック3日以内出荷チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削砥粒SiC入数10
ETSトリアージシート
SIC¥81,980税込¥90,1781式(4枚)6日以内出荷仕様4枚セット、ハトメ仕様材質ポリエチレンクロスシート#3000寸法(mm)5400×5400質量(kg)4.5ハトメピッチ(mm)900松吉医科器械コード11-2630-01
SIC ポリエチレン容器用
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリエチレン容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)238(180)×353(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ETSトリアージキット
SIC¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷セット内容トリアージ用シート×4枚(赤・黄・緑・黒各色1枚)、トリアージ用タッグ×100枚(50枚×2箱)松吉医科器械コード23-5110-00
壁紙DIY染料
SICコーティングス¥14,980税込¥16,4781本(5kg×1本)6日以内出荷壁紙を張り替えないで、汚れたまま上から塗る事が出来ます。消臭効果、防カビ効果が期待できます。期待耐候年数は10年と非常に長く、汚れればその上から再度塗る事も出来ます。臭いもそれほど有りませんので一般家庭でも気にならない程度で安心です。シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドの発生は有りませんのでお子様にも安心です。また、VOC(揮発性有機化合物)の発生も有りませんので安心です。光の反射効果がアップしますので今までよりもお部屋が明るくなり快適な生活空間になります。用途塩ビクロス専用ですので、紙クロス、布クロス、オレフィン系クロス等の特殊クロスには使用できません。万が一塩ビクロス以外に塗ってしまった場合は、すぐに水拭きをして洗い流してください。危険物の類別非危険物
SiCスーパーラインスベル
富士工業用品¥749税込¥8241パック(1個×1パック)5日以内出荷【SiCリングがもたらすアドバンテージ】SiCリングはラインとの抵抗が極めて少なく、ラインがスルスルと滑り、思い通りのポイントへ仕掛けを流すことが可能です。スムーズな仕掛け落ち、自然なフォールがターゲットを魅了。抜群の滑りで、喰い渋り時でも違和感をあたえません!SiCスーパーラインスベル:落ち込みスピードが更にアップ!その差は丸型リングのなんと2倍。*だ円SiCリング入り*1袋=1個入り用途【だ円/パワータイプ・ラウンドスナップ】4号負荷までのウキフカセ釣りに。カン付きウキ、棒ウキ用(4号まで)。その他【ウキ止め】SS以上リング内径(Φmm)0.7×1.9入数(個)1参考質量(g)0.26適合ライン(号)~6
SIC バッグインボックス台車
エム・あい¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様W型 2缶用寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥291,000税込¥320,1001台10日以内出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
SIC バッグインコンテナー台車
エム・あい¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様W型 2缶用寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
SIC バッグインコンテナー台車
エム・あい¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)102キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)75特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から6日以内出荷キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G45
エム・あい¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ365(内寸)×110(80)商品タイプ本体
N-chan SiC MOSFET
WOLFSPEED¥249,800税込¥274,7801セット(30個)8日以内出荷仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:60 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1200 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-5 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:330 W、標準ターンオフ遅延時間:26ns、WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFET. Wolfspeed Z-Fet(TM)、C2M(TM)、C3M(TM)シリコンカーバイドパワーMOSFET Creeのパワー部門であるWolfspeedの次世代SiC MOSFET製品で、業界をリードする電力密度とスイッチング効果を実現します。 これらの低容量デバイスは、高いスイッチング周波数を可能にします。冷却要件が軽減され、システム全体の動作効率が向上します。 ; 強化モードNチャンネルSiC技術 ; 高出力ソース絶縁破壊電圧: 最大1200 V ; 複数のデバイスを簡単に接続して駆動 ; 高速スイッチング、低いオン状態抵抗 ; 抗ラッチアップ動作RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G35
エム・あい¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ335(内寸)×110(80)商品タイプ本体
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード
TanKeBlue¥159,800税込¥175,7801枚5日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードプロダクション仕上CMPアズワン品番68-4088-75研磨内容両面CMP
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら