カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 鉄/鋼プレート(11)
- 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(1)
- 鉄/鋼丸棒(1)
- 機構部品(5)
- シムプレート(2)
- 測定用品(38)
- ライナー(2)
- フィラーゲージ(2)
- 建材・エクステリア(6)
- 見切り(4)
- 研磨材(114)
- 作業工具(100)
- 切削工具(95)
- 塗料(40)
- 農具(19)
- バイク部品(11)
- 事務用品(9)
- 電動工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
- 60(5)
- 63(4)
- 80(4)
- 100(5)
- 101~125(3)
- 125(5)
- 126~150(3)
- 150(5)
- 151~160(3)
- 160(4)
- 161~200(3)
- 180(4)
- 200(4)
- 201~250(3)
- 210(4)
- 250(4)
- 251~300(3)
- 300(4)
- 350(4)
- 400(4)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(mm)
幅公差(mm)
0~+0.05・0~+0.1・0~+0.15・0~+0.2・+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
長さ公差(mm)
0~+0.1・0~+0.15・0~+0.2・+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
ブランド
- ノーブランド(7)
- 大同DMソリューション(4)
- 岩田製作所(2)
- トーシンプレート(2)
- シム&ゲージ(3)
- 積水樹脂プラメタル(6)
- SK11(17)
- KTC(2)
- ナルビー(1)
- セブンティエイト(6)
- エスコ(61)
- ツボサン(51)
- サンドビック(48)
- 四国化成(32)
- 京セラインダストリアルツールズ(26)
- 永興電機工業(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- エスケー化研(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
ノーブランド・大同DMソリューション・岩田製作所・トーシンプレート・シム&ゲージ・積水樹脂プラメタル・SK11・KTC・ナルビー・セブンティエイト・エスコ・ツボサン・サンドビック・四国化成・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・BIGMAN(ビッグマン)・エスケー化研・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「sk材」の検索結果

【オーダー】フリープレート SK3
ノーブランド¥1,913税込¥2,1041枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
シムプレート 焼入鋼
岩田製作所(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フリープレート SKS3
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,155税込¥2,3711枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フリープレート SKD11
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,672税込¥2,9391枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥1,095税込¥1,2051枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
精密マイクロナイフ
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥9,698税込¥10,6681個当日出荷溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
替刃仕様ケレン棒 SK材替刃
セブンティエイト¥339,800~税込¥373,780~1箱(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。適合本体MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303材質炭素工具鋼全長(mm)145刃厚(mm)6
メタカラーSK コーナー材
積水樹脂プラメタル¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷アルミ心芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔で表面加工。さらに剛性も30%アップ(従来比)した軽量コーナー材です。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
SKつや消し剤(弱溶剤塗料用)
エスケー化研¥3,500税込¥3,8501缶7日以内出荷質量(kg)0.8危険等級Ⅲ色調艶消し剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量800mL特性つや消し危険物の性状非水溶性
SKカビ除去剤#5
エスケー化研¥10,980~税込¥12,078~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷塩素による強力な殺菌効力により、幅広い微生物に対して殺菌効果を示します。建築物の殺菌・消毒・漂白等の種々の用途にご利用いただける殺菌剤です。用途建築物内外装表面の汚染物除去、漂白、殺菌油性 or 水性水性一般的名称水性塩素系殺菌剤
SKカビ除去剤#50
エスケー化研¥6,898~税込¥7,588~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷浸透性に優れたアルコール系殺菌剤です。殺菌成分が徐々に被塗物の内部に浸透し、内部に残存している微生物まで殺菌を行います。用途建築物内外装表面から内部の殺菌、金属下地等の水の使用できない所油性 or 水性油性一般的名称アルコール系殺菌剤
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
SK木部用下塗材
エスケー化研¥8,898~税込¥9,788~1缶3日以内出荷から4日以内出荷肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
メタカラーSK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から6日以内出荷メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
Gステンロック
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
SKフレックスロール 下塗材
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(15kg)5日以内出荷・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など塗り面積(m2)150~187希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上
メタカラーSK 見切材 高機能Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか3日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル混和材 ニューSKタック
四国化成¥8,398~税込¥9,238~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
セフコンベ ステンロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
...