替刃仕様ケレン棒 SK材替刃
炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。
刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。
替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。
- 用途
- 溶接スパッタ除去に。
- 適合本体
- MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
- 材質
- 炭素工具鋼
- 全長(mm)
- 145
- 刃厚(mm)
- 6
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ























