カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sk-500b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所SK-1260・SK-500B専用プリンタ用佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1箱(10巻)
4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B佐藤計量器製作所
289,800税込318,780
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
210,000税込231,000
1個
9日以内出荷
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付き。 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計佐藤計量器製作所
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物用取付金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
ジャンボックス#400 サンコー(三甲)ジャンボックス#400サンコー(三甲)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
ジャンボックス#500 サンコー(三甲)ジャンボックス#500サンコー(三甲)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
材質PP有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ佐藤計量器製作所
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
空気圧シリンダ 10Z-3SK63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK63BParkerTAIYO
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK50BParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。