カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「sk7 toto」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックなし小型流し INAX(LIXIL)

    バックなし小型流し

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)600×460×150タイプゴム栓付オーバーフロー無し
  • はめ込み形ワントラップ付き実験用流し INAX(LIXIL)

    はめ込み形ワントラップ付き実験用流し

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)520×360×363ピュアホワイト
  • コンパクトセーフティカッター TRUSCO

    コンパクトセーフティカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    529税込582
    1丁
    当日出荷
    スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
    用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
  • 実験用流し 【SK138】 TOTO

    実験用流し 【SK138】

    TOTO
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
  • 陶器製流し用排水金具 カクダイ

    陶器製流し用排水金具

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
    用途配管部材仕様ゴム栓付き材質PP、ステンレス取付穴径(Φmm)80
  • バックなし中形流し INAX(LIXIL)

    バックなし中形流し

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)750×460×165タイプゴム栓付オーバーフロー無し
  • ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
    高さ(mm)750材質(本体)SUS430奥行(mm)460槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90ホース長さ(cm)70アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)530
  • 多目的流し INAX(LIXIL)

    多目的流し

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY

    卓球用ラケット SK7クラシック

    BUTTERFLY
    6,798税込7,478
    1本
    8日以内出荷
    純木材7枚合板の中国式ペンラケット、SK7クラシック-CS。7枚合板の威力と純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)90タイプ中国式ペン刃厚(mm)6.8構成7枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
  • アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイ

    アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付金具
  • TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し GAONA(ガオナ)

    TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。_x000D_。◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:80ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
    用途実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国中国使用温度1~60℃
  • SK7-150用部品 サンキン

    SK7-150用部品

    サンキン
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
  • 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY

    卓球ラケット SK7クラシック

    BUTTERFLY
    6,798税込7,478
    1本
    8日以内出荷
    往年の名作『SK7』の復刻モデル、SK7クラシック。トップ選手の使用実績がある純木材7枚合板ラケットの王道が、新たな装いで登場。7枚合板の威力と、純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93刃厚(mm)6.8構成7枚合板振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
  • コンパクトシンク INAX(LIXIL)

    コンパクトシンク

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)380×380×135タイプオーバーフロー無し
  • 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ INAX(LIXIL)

    角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)380×380タイプベッセル・壁付兼用式
  • 角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)

    角形手洗器(壁付式)L-35タイプ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
  • 表ラバー インパーシャルXS レッド BUTTERFLY

    表ラバー インパーシャルXS レッド

    BUTTERFLY
    4,998税込5,498
    1枚
    8日以内出荷
    威力あるドライブを可能にするスピン系ハイテンション表ラバー、インパーシャルXS。スマッシュのみならず、表ラバーでも威力あるドライブを駆使したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、スピンをかけやすいツブ形状のシートが、威力あるドライブや鋭いツッツキなど回転を生かしたプレーの可能性を広げます。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。レッドタイプハイテンション表ラバー速度12.2回転数7.9スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー
  • 流し用排水Pトラップ(バスケット形) INAX(LIXIL)

    流し用排水Pトラップ(バスケット形)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状Pトラップ呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38トラップPトラップ(洗し用)
  • 角型洗面器 Luju カクダイ

    角型洗面器 Luju

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • 北川用生爪(スクロール用)SK IZS

    北川用生爪(スクロール用)SK

    IZS(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)4
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kW

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.042 kW●通常端子構成:2NOアズワン品番65-7291-15