TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し
◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。
◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。
◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。
◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。
◆取付穴径:80ミリ
◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
- 用途
- 実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。
- 材質
- ポリプロピレン、ステンレス
- 生産国
- 中国
- 使用温度
- 1~60℃
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ































