カテゴリ
- 切削工具(48)
- 作業工具(14)
- 機構部品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NEOTEC(榮製機)(2)
- WEBA(2)
- エスコ(1)
- タカノ(9)
- ナベヤ(4)
- ノーブランド(3)
- パオック(1)
- ファム(2)
- ファーステック(2)
- ホンダ(1)
- ボニー(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(38)
- 大同DMソリューション(2)
- 大和製砥所(1)
- 大見工業(2)
- 浦谷商事(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SKD11スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】フリープレート SKD11
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,672税込¥2,9391枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ
トレンドサイン¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷マントルヒーター温度管理の必需品。用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1パック(17本)ほか翌日出荷から6日以内出荷気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980~税込¥29,678~1パック(7本)ほか翌日出荷から10日以内出荷気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド
ホワイトウルフ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)色ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ
三菱マテリアル¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
DC53スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚翌日出荷SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥61,980税込¥68,1781セット(6本)翌々日出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
25SQハイスカッター用センターピン
大見工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
エアニブラ
パオック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
25SQハイスカッター用センターピン
大見工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピントラスコ品番807-9916材質SKD-11全長(mm)76質量(g)20
W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm
浦谷商事¥16,880~税込¥18,568~1個当日出荷から3日以内出荷材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別OM型
240mm はさみ・裁ち(硬刃)
エスコ¥29,400税込¥32,3401丁翌日出荷材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)全長(mm)240質量(g)約230刃長(mm)105
精密極小バイス
NEOTEC(榮製機)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)
W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番807-1739材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2文字種別OA型
W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番807-1740材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)14.6文字種別OA型
W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm
浦谷商事¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷トラスコ品番807-1741材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)15.6文字種別OA型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら