異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式
高さ(mm)(センサー)75
シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32
目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)
精度(mm)(成形)0.002
貫通穴径(Φmm)29
割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン
適合【適合カッタ】HCSQ130~160
トラスコ品番408-7725
材質SKD-11
全長(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード