カテゴリ
- 制御機器(330)
- 報知器用ブラケット(2)
- パイロットランプ(8)
- オフィス家具(74)
- 靴箱・下駄箱(16)
- ロッカー(6)
- パソコン/周辺機器(1,095)
- SDHC(3)
- SD(9)
- USB-Aメモリ(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 高圧用エルボ(2)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 摺動面油(1)
- 自動車純正部品(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- メカニカル部品(57)
- 科学研究・開発用品(36)
- 機構部品(31)
- 切削工具(31)
- 電気材料(29)
- 建築金物(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- バイク部品(19)
- 事務用品(16)
- 家電(15)
- バイク純正部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 医療(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 住設機器(10)
- 自転車部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 防犯用品(7)
- 安全保護具(7)
- 厨房用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 農業機械(6)
- 縫製用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(16)
- 生興(20)
- グリーンハウス(8)
- イハラサイエンス(3)
- エクソンモービル(1)
- ハギワラソリューションズ(1)
- HIDISC(1)
- ATP(5)
- KEMET(26)
- Simplism(36)
- SMC(56)
- TDK(42)
- イトーキ(35)
- スバル(49)
- トリニティ(73)
- ホンダ(108)
- メディアカバーマーケット(890)
- ラリタン(63)
- 住友重機械工業(51)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

SLC メスオスエルボ
イハラサイエンス¥846~税込¥931~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
バクトラオイルNo.2 SLC
エクソンモービル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)ほか当日出荷から翌々日出荷洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。用途対水溶性加工油用色(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
(工業用)インダストリアルSDカード SLC
グリーンハウス¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980~税込¥81,378~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
SLCシューズボックス シリンダー錠付
生興¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 スペアキー付シリンダー錠。色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLCメールボックス 錠なし
生興¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。仕様(取手)錠なし色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥169~税込¥186~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥419~税込¥461~1個ほか5日以内出荷8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。超高輝度面発光スーパーLED採用。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)。記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)。明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)。UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
SLCシューズボックス 錠なし
生興¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 錠前がご不要な方は、さらにお得に。色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
HSK/ドリルチャック SLC
Winwell¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145把握径(Φmm)1~13首下径(Φmm)51
SLCシューズボックス 南京錠式
生興¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 各々個人で鍵をご用意されたいところに。色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLCメールボックス 南京錠式
生興¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。仕様(取手)南京錠式色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵南京錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCメールボックス シリンダー錠付
生興¥80,980~税込¥89,078~1台3日以内出荷各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。仕様(取手)シリンダー錠色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCシューズボックス ダイヤル錠
生興¥60,980~税込¥67,078~1台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で開錠・施錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換と任意の番号に設定できる固定変換をレバーで設定できます。色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
USBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC
ハギワラソリューションズ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります色ブラック質量(g)約9対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32bit/64bit)、Linux2.6以降コネクタ形状USB-A対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC電源電圧(V)DC5.0±5%インターフェースUSB2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(左)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から63日以内出荷安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。 クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。
SLCメールボックス ダイヤル錠
生興¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷ダイヤル錠にはオプションで目かくしカバーが取付可能です材質スチール、ABS樹脂色ニューグレー高さ(mm)1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×22
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 鍵なし
生興¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.付属品網棚1仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差質量(kg)56色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前錠なしグリーン購入法適合
SLCー150SR用固定刃
セフティー3¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷セフティ3電動芝刈機交換部品です。セフティ3電動芝刈機SLC-150SR専用の替刃(固定刃)です。用途芝刈機パーツ。適合機種セフティ3電動芝刈機SLC-150SR
1LEDテールライト130SLC
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。寸法(mm)外径30×15色ブラック質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間連続点灯時間(時間)(約)200
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠
生興¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.付属品網棚1仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠グリーン購入法適合
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ ダイヤル錠
生興¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.付属品網棚1仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前ダイヤル錠(非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売り)グリーン購入法適合
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 南京錠用タイプ
生興¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.付属品網棚1仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前南京錠グリーン購入法適合
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
SLCシューズボックス専用ベース (W900×D380用)
生興¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷出入り口に置くシューズボックスの保護に。 SLCシューズボックスを直接土間に置きたくない時に。色ブラック材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×367×90
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら