幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。
USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。
高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。
高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。
充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。
色ブラック
質量(g)約9
電源USBバスパワー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.1×17.0×10.0
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Linux2.6以降
電源電圧(V)DC5.0±5%
保証期間1年
使用地区日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:8 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CFast Specification V2.0準拠
動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用
寸法(mm)15×15×12.2
ボタン形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタイプ4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質塩化ビニル/スチールパイプ
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面高(cm)255
再生紙使用マーク適合
厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
用途書類や伝票の整理に
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快なデザインのスリムOAレザーチェア。
オフィスやマイルームでの圧迫感を押さえました。
材質背もたれ本体/スチール、張地/PUレザー、脚・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
色ブラック
肘掛なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドレストなし
1脚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
寸法(mm)6.1×15
RoHS指令(10物質対応)対応
性能とコストパフォーマンスを両立。
エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油
仕様SL/CF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL/CF相当
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
色ブラック
材質HDPE
質量(g)11
寸法L(mm)100
寸法H(mm)12
寸法W(mm)37.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器TK4L/TX4L/TCN4Lシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。ICカードをかざして施解錠できるスマートIC錠です。入館証などのICカードをそのまま利用できます。各種運用カードは別売です。
用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。
材質本体:スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵スマートIC錠タイプ
グリーン購入法適合
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、 Reflex 光電センサと互換性があります
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XPSLCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ