カテゴリ
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slc-2-g」の検索結果

オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥539税込¥5931袋(20個)当日出荷から3日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫
サンハヤト¥719税込¥7911パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが8色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空
サンハヤト¥719税込¥7911パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄
サンハヤト¥749税込¥8241パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109~税込¥120~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥3,500~税込¥3,850~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,398~税込¥9,238~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤
サンハヤト¥749税込¥8241パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
0.3Φ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白
サンハヤト¥749税込¥8241パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙
サンハヤト¥719税込¥7911パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS
サンハヤト¥979税込¥1,0771個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8