カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slc-2」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
249税込274特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
769税込846
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
レンズ枠 IDEC(和泉電気)レンズ枠IDEC(和泉電気)
449税込494特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ドリームチャック(CNC) ユキワ精工ドリームチャック(CNC)ユキワ精工
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
129税込142特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
179税込197特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
InnoDisk SDカード InnoDiskInnoDisk SDカードInnoDisk
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ  鍵なし 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 鍵なし生興
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前錠なしグリーン購入法適合
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
SLCシューズボックス シリンダー錠付 生興SLCシューズボックス シリンダー錠付生興
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 スペアキー付シリンダー錠。
ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
6,200税込6,820
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 南京錠用タイプ 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 南京錠用タイプ生興
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前南京錠グリーン購入法適合
スライドクリッパー オートスライドクリッパーオート(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50個)ほか
当日出荷
厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
用途書類や伝票の整理にRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
(76200)ミラーASSY.,R.ドアー ホンダ(76200)ミラーASSY.,R.ドアーホンダ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(76250)ミラーASSY.,L.ドアー ホンダ(76250)ミラーASSY.,L.ドアーホンダ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービスシャーロックIIマスター本体スターツファシリティ―サービス
49,980税込54,978
1セット
20日以内出荷
サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要
用途玄関扉用(専有部)パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(7本)
当日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
オシロプローブ用チェック端子 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子サンハヤト(1件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに質量(g)20
SLCメールボックス ダイヤル錠 生興SLCメールボックス ダイヤル錠生興
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ダイヤル錠にはオプションで目かくしカバーが取付可能です
ニューグレー材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×22
押え金用バネ スイセイ押え金用バネスイセイ
94税込103
1個
5日以内出荷
産業用USB2.0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB2.0フラッシュメモリープリンストン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバー・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・バトロワゲームに最適な表面コーティング・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・位置出し簡単「位置ピタ」・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア/高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
段付き押え金<コンパクト型> スイセイ段付き押え金<コンパクト型>スイセイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度 まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
掲示板面:グリーン仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠付属品取付金具材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型(オープン型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70
SLCメールボックス 錠なし 生興SLCメールボックス 錠なし生興
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ニューグレー仕様(取手)錠なし材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠生興
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠グリーン購入法適合
SLCメールボックス シリンダー錠付 生興SLCメールボックス シリンダー錠付生興
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ニューグレー仕様(取手)シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCメールボックス 南京錠式 生興SLCメールボックス 南京錠式生興
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ニューグレー仕様(取手)南京錠式材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)南京錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCメールボックス 内筒交換錠 生興SLCメールボックス 内筒交換錠生興
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単に交換します。
ニューグレー仕様(取手)内筒交換錠材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 内筒交換錠生興
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前内筒交換錠グリーン購入法適合
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ ダイヤル錠生興
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前ダイヤル錠(非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売り)グリーン購入法適合
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-Mイマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
レンズクリーナー シグマ光機レンズクリーナーシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08