カテゴリ
- 農業機械(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 学童・教育用品(6)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- 制御機器(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(21)
- ERECTA(エレクター)(18)
- SMC(6)
- 日本ノート(6)
- Yamato(大和製衡)(4)
- MULTI-CONTACT(4)
- omron(オムロン)(2)
- ドウシシャ(2)
- 日動工業(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- FPC(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- カナフジ電工(2)
- 日研工作所(1)
- ニッサチェイン(1)
- モトユキ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「sls-10」の検索結果

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
工進¥219税込¥2411個当日出荷背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SLS-10-AAA-0
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)
ダイヤトレンド¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
ボールブッシュユニット SLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
科目名入りスクールライン 算数
日本ノート¥169税込¥1861冊当日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。科目算数サイズセミB5罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
科目名入りスクールライン 理科
日本ノート¥179税込¥1971冊当日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。科目理科サイズセミB5罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥27,980税込¥30,7781枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
科目名入りスクールライン 社会
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。科目社会サイズセミB5罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
科目名入りスクールライン 国語
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。科目国語サイズセミB5罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
科目名入りスクールライン 計算ドリル
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。科目計算ドリルサイズセミB5罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5
日本ノート¥169税込¥1861冊3日以内出荷から5日以内出荷多目的に使える全科目5mm方眼罫。汎用性が高く、さまざまな科目・シーンでお使いいただけます。古紙パルプ配合率100%の本文用紙を使用。本文用紙は小学生が鉛筆で書くこと、消しゴムで消すことを想定して抄造した筆記用中性再生紙を使用しています。白色度が抑えられていて目にも優しく、保存性にも優れています。サイズセミB5/学用3号質量(g)124寸法(幅W×高さH)(mm)本文:179×252枚数30罫5mm方眼罫 (15×22) 10mm実線入り製本糸綴じ科目全科目
ステンWレバースナップ
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
モトユキ¥7,398税込¥8,1381枚3日以内出荷から6日以内出荷●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒仕様乾式
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
メガソケットモデル
ドウシシャ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ240×230光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
9.5sqスーパーロングソケット
FPC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から9日以内出荷全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。用途9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。全長L(mm)130寸法D2(mm)18
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
メガ回転ソケットモデル
ドウシシャ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)25機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×250光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷クローゼット下を使って、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。長めのボトムスも掛けられる、高さ最小69から最大89cmの伸縮式。ハンガー下は棚付きで、床つきを防いだり小物置き場として活躍。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。バーの高さは約4cm間隔、6段調整。押入れ下段にも入る最小高さ69cm設計(※押し入れのサイズはご確認お願いください。)フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで)耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約30-40分
スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷から5日以内出荷デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。 バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。 滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。 フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。 【高さ伸縮なしタイプ】 押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計 【高さ伸縮ありタイプ】 長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式 バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能 押入れ下段にも入る高さ70cm設計用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)長さ内寸(mm)スラックスバー:245組立時間約20-30分
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から91日以内出荷ロングシャンクエンドミル用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スマートホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥349,800税込¥384,7801個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
卓上型ピペット検査機器 SmartCheck
レイニン¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1892mm P SLS1070P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P SLS1070P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P SLS1070P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1587mm P SLS1070P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1062






![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)