カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ関連部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク部品(8)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slv-2」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
エコビュートインク#200ソルベント マーキングマンエコビュートインク#200ソルベントマーキングマン
8,898税込9,788
1本(1L)
当日出荷
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,インク色無色(メンテナンス用溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
平面スイングハンドル(塗装) TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドル(塗装)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
エコビュートインク#221ソルベント マーキングマンエコビュートインク#221ソルベントマーキングマン
8,598税込9,458
1本(1L)
当日出荷から6日以内出荷
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
エコビュートインク#926ソルベント マーキングマンエコビュートインク#926ソルベントマーキングマン
8,898税込9,788
1本(1L)
5日以内出荷
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926インク色無色(メンテナンス用溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)仕様鍵穴付
MINI SHAVER SLV IoTBankMINI SHAVER SLVIoTBank
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C
ワインドバー クージェ 八幡化成ワインドバー クージェ八幡化成
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
便利な道具「ワインドバー」 巻く・ねじる・通す 自由自在に曲げる事が出来ます。材質:カバー/エラストマー 内芯/アルミニウム。レシピ本を固定したり、カーテンを束ねたり、扉の固定など 様々な用途にご使用出来ます。
スラッシュガード サブ無し シルバー SGH02A-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGH02A-SLVゴールドメダル
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH02A-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:SC30。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000SF
3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210 エスアンドエスサイクル3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210エスアンドエスサイクル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:91-7210S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー備考:3-1/2インチボア特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用
特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用シルバー備考3-1/2インチボア
スラッシュガード サブ無し シルバー SGS02-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGS02-SLVゴールドメダル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS02-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
マルチV溝プレート   (2ヶ1組) 日本オートマチックマシン(JAM)マルチV溝プレート (2ヶ1組)日本オートマチックマシン(JAM)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
スラッシュガード サブ付 シルバー SGY02B-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGY02B-SLVゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGY02B-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:4HM。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
スラッシュガード サブ無し シルバー SGY02A-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGY02A-SLVゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGY02A-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:4HM。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLVゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
対空双眼鏡 HF2経緯台セット ビクセン対空双眼鏡 HF2経緯台セットビクセン
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
ファインダーアリミゾ式台座付属撮影時機能(写真撮影)不可
スラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLVゴールドメダル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGK02-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ付 シルバー SGH02B-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGH02B-SLVゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH02B-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:SC30。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000SF
イージーライトパネル ver2.0 屋内用 シルバー A1ハーフ 角型  62161SLV グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 シルバー A1ハーフ 角型 62161SLVグリーンクロス
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。消費電力(W)28寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)292×836、(ポスター)297×841照度(Lx)4000本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)344×16×888
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷
左右両耳対応マイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラック×シルバー本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30電池寿命(時間)約16 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
マスターシリンダーカップT-2 SLV  33-072 PMCマスターシリンダーカップT-2 SLV 33-072PMC
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:33-072
ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質ポリプロピレン
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB CROPS(クロップス)チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RBCROPS(クロップス)
2,298税込2,528
1本
18日以内出荷
塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現
仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB CROPS(クロップス)チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RBCROPS(クロップス)
2,298税込2,528
1本
18日以内出荷
高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
めねじ TRUSCOめねじTRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
エア継手 Festoエア継手Festo
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 16 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/2 ねじ接続を持ち、12 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 6.4
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3633アズワン品番65-8028-43
ハンドル TRUSCOハンドルTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
エア継手 Festoエア継手Festo
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-12 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1637アズワン品番65-7979-08
エア継手 Festoエア継手Festo
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1649アズワン品番65-8016-21
マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所マノスタースイッチ MS99山本電機製作所
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金一体型測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
エア継手 Festoエア継手Festo
4,459税込4,905
1個
7日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3642アズワン品番65-8035-70
エア継手 Festoエア継手Festo
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648アズワン品番65-8016-43
エア継手 Festoエア継手Festo
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-10 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1662アズワン品番65-8019-12
エア継手 Festoエア継手Festo
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3665アズワン品番65-8036-80
エア継手 Festoエア継手Festo
4,769税込5,246
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-8 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1607アズワン品番65-7978-99
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティングFesto
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ関連部品カテゴリ