カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • バルブ関連部品(1)
  • バイク部品(8)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「slv-2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ゲートバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
    用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。仕様鍵穴付材質ポリプロピレン(PP)
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • ハンドル TRUSCO

    ハンドル

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
  • めねじ TRUSCO

    めねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC

    ミニ水平器

    SELECTED BY MARINTEC
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m
    材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°
  • 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    86,980税込95,678
    1本
    3日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    ねじれ角(°)35
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV

    ゴールドメダル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLV

    ゴールドメダル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGS02-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGS02-SLV

    ゴールドメダル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
  • マスターシリンダーカップT-2 SLV  33-072 PMC

    マスターシリンダーカップT-2 SLV 33-072

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:33-072
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGH02A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGH02A-SLV

    ゴールドメダル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGY02A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGY02A-SLV

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGY02B-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGY02B-SLV

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGH02B-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGH02B-SLV

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    25,980税込28,578
    1台
    30日以内出荷
    〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • 3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210 エスアンドエスサイクル

    3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210

    エスアンドエスサイクル
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-7210。S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。備考:3-1/2インチボア。特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用
    特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用シルバー備考3-1/2インチボア
  • バルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    バルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1個
    44日以内出荷
    バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
  • 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
  • エコビュートインク#200ソルベント マーキングマン

    エコビュートインク#200ソルベント

    マーキングマン
    8,898税込9,788
    1本(1L)
    当日出荷
    マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
    用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,インク色無色(メンテナンス用溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコビュートインク#221ソルベント マーキングマン

    エコビュートインク#221ソルベント

    マーキングマン
    8,598税込9,458
    1本(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    インク色無色(メンテナンス用溶剤)
  • ワインドバー クージェ 八幡化成

    ワインドバー クージェ

    八幡化成
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    便利な道具「ワインドバー」 巻く・ねじる・通す 自由自在に曲げる事が出来ます。材質:カバー/エラストマー 内芯/アルミニウム。レシピ本を固定したり、カーテンを束ねたり、扉の固定など 様々な用途にご使用出来ます。
  • アイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ) 住まいスタイル

    アイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ)

    住まいスタイル
    16,698税込18,368
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    立てかけるだけ!。 モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。 。 直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、。 ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」。 を作りませんか?。 照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を。 ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、。 節電効果が得られます。 。 植物を育てる楽しみはもちろんのこと、。 薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、。 ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、。 ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。 。 夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…。 という方には、見違えるような癒しの景色を。 お届けできるでしょう。 三分割できるので、使わない時期はコンパクトに。 収納できるのも魅力ですね。。簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し。
    用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外材質スチール質量(kg)1枚/5.6ハンマートーンシルバー仕上粉体塗装組立時間2人で20分寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13
  • 対空双眼鏡 HF2経緯台セット ビクセン

    対空双眼鏡 HF2経緯台セット

    ビクセン
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ファインダーアリミゾ式台座付属撮影時機能(写真撮影)不可
  • エコビュートインク#926ソルベント マーキングマン

    エコビュートインク#926ソルベント

    マーキングマン
    8,898税込9,788
    1本(1L)
    5日以内出荷
    マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
    用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926インク色無色(メンテナンス用溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マルチV溝プレート   (2ヶ1組) 日本オートマチックマシン(JAM)

    マルチV溝プレート (2ヶ1組)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
  • チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB CROPS(クロップス)

    チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB

    CROPS(クロップス)
    2,298税込2,528
    1本
    18日以内出荷
    塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現
    仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
  • チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB CROPS(クロップス)

    チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB

    CROPS(クロップス)
    2,298税込2,528
    1本
    18日以内出荷
    高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
    仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
バルブ関連部品カテゴリ