カテゴリ

  • 安全用品(8)
    • メガホン・ホイッスル・マイクオプション(3)
  • 家電(6)
    • マイク(2)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm58」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルプリンター SM-S210i2(ダイレクトラインサーマル/Bluetooth/シリアル/58mm幅/iOS対応/ブラック&グレー) スター精密モバイルプリンター SM-S210i2(ダイレクトラインサーマル/Bluetooth/シリアル/58mm幅/iOS対応/ブラック&グレー)スター精密
39,980税込43,978
1個
欠品中
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。極小、快速、軽量、スタイリッシュボディ。
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
シータミニ ニューレジストンシータミニニューレジストン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
639税込703
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ハンドル(R)アウター (1A05) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A05)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (1AY0) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1AY0)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (1A03) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A03)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-N/BR/CE クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
SFBS フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン
SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SUSXM7穴の形状十字穴
カッター イスカルカッターイスカル
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1袋(10個)
5日以内出荷
・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
用途<用途>・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
549税込604
1袋(50個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー Sentron 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、3 相 10 mm2、58 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM601.-2 用に切断できます。極中心距離は少なくとも 150 mm です
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5202アズワン品番65-8069-19
ロツド BIGM(丸山製作所)ロツドBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
部品名称ロツド図解NoSM-440A 薬液配管(1)部品_No.58、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.58、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.51、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.51、SM-450A 薬液配管(1)部品_No.58、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.58
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格10X1BX3250部品名称ホース図解NoSSA-α602 薬液配管-2部品_No.16、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.20、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.58、SSA-E500 薬液配管部品_No.31
ホース 10X1BX2800 BIGM(丸山製作所)ホース 10X1BX2800BIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
規格10X1BX2800部品名称ホース 10X1BX2800図解NoSM-140A 薬液配管(2)部品_No.58、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.58、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.58、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.58、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.42、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.58、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.48、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.58、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.58
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901アズワン品番65-7702-51
ノズルイタ BIGM(丸山製作所)ノズルイタBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
8日以内出荷
規格1.8X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.17、SSA-S500 希望付属品部品_No.70、SSA-S500A 希望付属品部品_No.70、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.41、SSA-F600I ノズル部品_No.71、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン ノズル部品_No.58、SSA-F616 オプション(1)部品_No.41、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.41、SPA-500 希望付属品部品_No.13、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.41など
SROS ワンサイドなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SROS ワンサイドなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状なべ穴の形状ワンサイド
SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら