カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,227)
- はんだ関連・静電気対策用品(355)
- メカニカル部品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 制御機器(46)
- 切削工具(40)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 物流用品(6)
- 機構部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 研磨材(3)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7,734)
- SANDVIK(25)
- ROHM(20)
- サンドビック(15)
- フロン工業(6)
- RADIALL(6)
- スーパーツール(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- ミツヤ(3)
- MICROCHIP(3)
- イシザキ(3)
- コクゴ(2)
- 河村電器産業(2)
- タカノ(2)
- Roxburgh EMC(2)
- onsemi(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「smc 型」の検索結果

LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥3,998税込¥4,3981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7229-90
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型
イシザキ¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa / 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能付表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
SMC割筒カップリング
東海精技¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。種類リジッドタイプ
SMC型 ステンレスキャップ SUS316
オンダ製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
折りたたみ式リヤカー SMC型
ピカコーポレイション¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキバルブ SMC 10K
イシザキ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から91日以内出荷ナイロンコート 10K ストレート仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
L型配管アダプタ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
異径ダブルユニオンワイ KGUD0
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の4分岐配管に 使用。
...