曜日別特売

AR20(K)-D Series

AR20(K)-D Series - SMC
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115820AR20-02G-D
¥4,620
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする