カテゴリ
- 電気材料(17)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smta-2-b-5p」の検索結果

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
収縮チューブ パック品
(97件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
収縮チューブ
(843件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥809~税込¥890~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5m)当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1色透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる。用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~特価1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(1本)当日出荷から10日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22色黒仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
防水熱収縮チューブ
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(3本)ほか当日出荷通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。