カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sn-907」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(396件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
5,790税込6,369特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
多機能型デジタル温湿度計 熱研多機能型デジタル温湿度計熱研(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。
用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場付属品単三乾電池×1本(動作確認用)測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90%質量(g)135(電池含む)電源単三乾電池×1本精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh電池寿命約1年設置方式壁掛け/卓上動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと)素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗湿度測定範囲(%RH)20~90
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコーステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)シンコー
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm棚板耐荷重(kg)200天板耐荷重(kg)250仕様組立式高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上上板から下板までの高さ(mm)558
SUS304 ラック用スノコ棚 シンコーSUS304 ラック用スノコ棚シンコー
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
スーパーワゴン(H790/3段タイプ) サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。防振性製アジャスターを採用しており衝撃や振動を吸収します。レベル調整も可能です。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)790ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長60mm
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
SUS304 作業台用スノコ棚 シンコーSUS304 作業台用スノコ棚シンコー
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚シンコー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
スーパーワゴン(H790/3段タイプ/天板付) サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/天板付)サカエ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。防振性製アジャスターを採用しており衝撃や振動を吸収します。レベル調整も可能です。小型のラックとしてご使用いただけます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810段数3天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長60mm