カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 内田洋行(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ホシモト(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- 富士電機(1)
- MKカシヤマ(1)
- 信栄物産(1)
- コングスバーグ(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- TMEHジャパン(1)
- ラクテム(1)
- トーホー(1)
- 日清紡マイクロデバイス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sn520」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
プランマブロック SN500形
トーホー¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 380 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:100mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:212-1486アズワン品番65-7900-62
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
折りたたみチェア A-520SN
内田洋行¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷質量(kg)16.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760寸法SH(mm)420グリーン購入法適合
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,288税込¥1,4171本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド 520MM
ELPA¥816税込¥8981袋(3本)3日以内出荷ステンレスタイプ。がっちり固定して屋外で使える材質ステンレス(SUS304)幅(mm)8全長(mm)520使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)113.4最大結束内径(Φmm)152
銅主幹バー(ニッケル・孔無し)
ホシモト¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅主幹バー(スズ・孔無し)
ホシモト¥6,798~税込¥7,478~1個9日以内出荷制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。材質銅板(Cu)表面処理スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥11,729税込¥12,9021本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥16,149税込¥17,7641本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥14,907税込¥16,3981本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,784税込¥18,4621本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥12,364税込¥13,6001本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,636税込¥15,0001本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
Φ43アルミスロットアダプターセット
TMEHジャパン¥559税込¥6151セット3日以内出荷Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
低電圧動作パワーアンプ
日清紡マイクロデバイス¥199税込¥2191個5日以内出荷。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
折りたたみチェア 収納台車 EW型
内田洋行¥82,980税込¥91,2781台21日以内出荷折りたたみチェア用チェアポーターです。適合チェアシリーズは以下の通り(A-210、A520SN、A-700N、S-300S、S-350S、S-480N、S-481、S-270F、S-280F、S-220F、S-230F)材質スチールタイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443色(フレーム)シルバーメタリックスタッキング【種類】なしメモ台なし