カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snp-2」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNP ニップル イハラサイエンスSNP ニップルイハラサイエンス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
749税込824
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式工具差し 2本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 2本差しタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4711寸法(mm)287×74×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)120適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
939税込1,033
1台
4日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
移動式足場SNP型用手すりセット ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセットピカコーポレイション
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
着脱式工具差し 2本差し圧着ペンチ用 タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 2本差し圧着ペンチ用タジマツール(TJMデザイン)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-27
着脱式工具差し 2本差しドライバー用 タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 2本差しドライバー用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-28
SNKシリーズ チャック袋 茶(説明入) 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ チャック袋 茶(説明入) 尿検査メディカルディスポ
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
4日以内出荷
尿検査に使えるチャック袋です。中身が見えないタイプです。
入数(枚)1000サイズ(mm)90×145(チャック下130)
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き山佐時計計器
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケースジャバラ開きで中身が一目瞭然お札も小銭も入るからお財布としても使えるカード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1
用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
Neutrik フォーンプラグ NEUTRIKNeutrik フォーンプラグNEUTRIK
699税込769特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付bitstrong
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付bitstrong
12,980税込14,278
1個
欠品中
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~70分解能湿度:0.1%RH保護等級IP40温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB 2.0メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
スナッパー専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパー専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-50~+95難燃性UL94HB
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシンチェックバルブ NCV型 ニトリルゴムニューマシン
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
トリガーハンドル Zebra TechnologiesトリガーハンドルZebra Technologies
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
TC22 / TC27の背面にある接点を介して電気トリガーを使用します。トリガーハンドルアクセサリは、スキャンを多用する操作に最適なガンフォームファクタで製品を使用するオプションをお客様に提供します。 背面カメラとフラッシュへのアクセスを妨げないため、トリガーハンドルを使用しながらカメラを使用できます。 標準容量バッテリーと拡張容量バッテリーの両方に対応しています。
仕様【必須アクセサリ】SG-TC2L-BOOT-01対応機種TC22/TC27
移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型ピカコーポレイション
799,800税込879,780
1台
翌日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503最大使用荷重(kg)140仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503
スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(押し型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 超硬刃室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3586
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 クランク刃室本鉄工
29,980税込32,978
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3386
スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)スナッパーホースクリップ 10入TGK(東京硝子器械)
429税込472
1袋
6日以内出荷から9日以内出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
ホースクリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
48,880税込53,768
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189アズワン品番65-8038-47
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034アズワン品番65-8038-79
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
89税込98
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
78税込86
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)椿本チエイン
89税込98
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
78税込86
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
699税込769
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
滑り止めユニット(滑り止め用端具) アルインコ滑り止めユニット(滑り止め用端具)アルインコ
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
適用機種:MSN
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
859税込945
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
ピローブロックベアリング NSK(日本精工)ピローブロックベアリングNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ショートベースピローブロックNSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835アズワン品番65-7976-03
ピローブロックベアリング NSK(日本精工)ピローブロックベアリングNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ショートベースピローブロックNSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:65mm●深さ:32mm●全高:65.8mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4832アズワン品番65-7989-44
スイッチボックス GBOXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)スイッチボックス GBOXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ豊富なラインアップ・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40機能美・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
冷却サーモブロックローテーター 日伸理化冷却サーモブロックローテーター日伸理化
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
ホースクランプ BIGM(丸山製作所)ホースクランプBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
8日以内出荷
規格SNP-2部品名称ホースクランプ図解NoMSB1110LI ポンプ分解部品_No.34、GS051B 本体部品 ホースクランプ_No.56、MSB1500CA 本体部品_No.20、MSB1110LI 本体部品_No.24、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.24、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.16、GS150B 本体部品 ホースクランプ_No.30A、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.36、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.34、GKS10B GKS10B部品_No.ホースクランプ、MSB151-A 本体部品_No.16、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.30、GKS100B 本体部品_No.30、MSB110(レタス)部品_No.16、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.36、GS051B 本体部品 ホースクランプ_No.14、MSB111-A 本体部品_No.16、GS150B 本体部品 ホースクランプ_No.3、JS10B 本体部品_No.30、GSB100LI 本体部品 ホースクランプ_No.28、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.34、LSB100LI-JA 本体部品_No.26、MSB110S(レタス) 本体部品_No.16、MSB110 MSB110部品_No.16、MSB110LI 本体部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.16、GS032BA 本体部品 ホースクランプ_No.25A、MSB1100LI 本体部品_No.19、MSB150 部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.24、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.34、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.26、MSB100LI 本体部品_No.26、MSB100LI-L 本体部品_No.26、MSB1510LI 本体部品_No.24、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.16、GKS100K 本体部品_No.25、MSB150S 部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.16