カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「so/w-l14」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2937キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • ランプホルダ用アーム 岩崎電気

    ランプホルダ用アーム

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • S形アイランプホルダ 岩崎電気

    S形アイランプホルダ

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ランプホルダ(投光器) 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • K形アイランプホルダ 岩崎電気

    K形アイランプホルダ

    岩崎電気
    5,798税込6,378
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
    適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(台座)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(49件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。