カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)

「soto st-310」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレーターストーブ&ボンベ SOTO

    レギュレーターストーブ&ボンベ

    SOTO
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
    用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。付属品専用ケース質量(kg)0.35タイプカセットガス式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)発熱量(kW/h)2.9
  • SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) SOTO

    SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)

    SOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
    用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
  • SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース SOTO

    SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース

    SOTO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
    用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80材質(表面)合成皮革
  • SOTO REGULAR GAS SOTO

    SOTO REGULAR GAS

    SOTO(6件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
    成分液化ブタン本体質量(g)350
  • SOTO MUKAストーブ SOTO

    SOTO MUKAストーブ

    SOTO(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。 ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
    用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ質量(g)327寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
  • 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG

    小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
    用途トレッキングや釣りに材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮サイズ幅125×奥行125×高さ93mm質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g出力3000(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)250
  • SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー SOTO

    SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー

    SOTO(12件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
    用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂耐荷重(kg)3本体質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • パワーガス SOTO

    パワーガス

    SOTO(17件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
    成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340取付方式カセットガス式寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
  • SOTO フィールドチャッカー SOTO

    SOTO フィールドチャッカー

    SOTO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アウトドアブランドのSOTOです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) CAPTAIN STAG

    オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
    材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85ガス消費量(g/h)225
  • 専用カセットボンベ 3本パック Aladdin

    専用カセットボンベ 3本パック

    Aladdin(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。低温時対応タイプ。
    用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。質量(kg)1.1容量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×68×196
  • ステンレス ランチャーキャンプセット TKG

    ステンレス ランチャーキャンプセット

    TKG(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷
    多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
    セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23収納時寸法(mm)Φ150×H70TKG品番9-1024-1101TKG品番(2017)6-0899-0901
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
    仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
  • シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 SOTO

    シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125

    SOTO
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
    用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル付属品収納ポーチ質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)点火方式圧電点火方式熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
  • SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO

    SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター

    SOTO(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
    用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品3本ゴトク・専用収納ケース材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
  • カセットボンベ コン郎 東海

    カセットボンベ コン郎

    東海(4件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3個)
    当日出荷
    「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
    直径(Φcm)6.5全長(cm)20使用ガスLPG(液化ブタン)
  • ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG

    ラグナ ステンレスクッカーセット

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で衛生的なステンレス鋼製。 収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
    材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
  • カセットフー タフまるJr. イワタニ

    カセットフー タフまるJr.

    イワタニ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
    材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
  • トレッカー カセットガスバーナーコンロ CAPTAIN STAG

    トレッカー カセットガスバーナーコンロ

    CAPTAIN STAG
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
    材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)出力2,400kcal/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115点火方式圧電点火方式収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)ガス消費量(g/h)200