カテゴリ
- 農業機械(34)
- 作業工具(8)
- 事務用品(7)
- 洗車・清掃(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Banner(1)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- K.Pガスケット(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KTC(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- nepros(3)
- POSH Faith(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SMC(2)
- STMicro(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- アライドテレシス(1)
- エスコ(1)
- オルディ(1)
- カラークリエーション(7)
- サンピース(1)
- 三共製作所(1)
- 中部高圧ホース(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スピーカーフォン SPシリーズ
EPOS¥25,980税込¥28,5781個欠品中Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
西宮市指定袋 その他プラ取手付 30L
オルディ¥239税込¥2631個(10枚)欠品中西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)500(350)×700×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(10件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック
カラークリエーション(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅
カラークリエーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キャップクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個当日出荷図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.3、MS030SP 薬剤タンク部品_No.6、MK058-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.7、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058SP-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS5901D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2など
ポータブルトランス
サンピース¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
No.1 ゴムリングセット
nepros¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷セット内容No.1ゴムリング×10個適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
3本アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
65点・オートメカニックセット 3/8
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプサイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス![工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249569-260303-02.jpg)
工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]
KTC¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
ゴムリングセット (9.5SQソケットセット用)
nepros¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。セット内容No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、No.4×3個、No.5×1個適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用)
nepros¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.7)NBE38
ソルティーステージ プロトタイプ スロージギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷XSPC-63-1-MAX80。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ60gメインのスーパーライトジギング系のスロージギングモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキやアジ、メバル、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化したモデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%フルカーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-1.5-MAX150。ジグ100gメインのスロージギング専用モデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキ、ヒラメ、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化モデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。メタルジグMAX150gまで快適に扱える。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-2-MAX200。スローピッチジャーク専用に開発された高反発スローテーパーモデル。近海で最も多用されるジグウエイト150gを一番操作しやすい設計で、シリーズで一番中心となるモデル。ブランクスルー構造のTAF製法採用でカーボン含有率100%、30tだけでなく40tの構成比率も高め高弾性化した専用ブランクス。軽いジャークでもジグを横に向かせてフォール演出を自由自在に楽々操作。50cm以下という短い移動距離であっても確実にジグを操り、今まで口を使わなかった魚にアプローチ可能。浅場、湾内などの近海のフィールドにベストマッチ!もちろん水深200mを超える中深海にも最適で、その場合は300g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが最適!。XSPC-63-3-MAX250。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。スローピッチジャーク用に開発された高反発スローテーパーの専用モデル。ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tが高弾性ベースの細身、高反発力ブランクス。メタルジグをイージーに横向きに飛ばしやすく、しっかり魚に喰わせるタイミングを作ることが可能。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計が、今まで口を使わなかった魚にアプローチを容易とした。200g前後のジグが最も操作しやすく、浅場、中深海問わず、湾内、近海のフィールドにベストマッチ!水深300mを超える中深海の場合、350g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーライン!。XSPC-63-4-MAX300。ジグ250gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボンのTAFブランクスが、ナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、軽い力でも両方の動きをジグに演出しやすいモデル。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深350mを超える中深海の場合、400g前後のジグもカバー可能。中深海の釣り、スロー釣法には、伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが必要不可欠!。XSPC-60-6-MAX500。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ400gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。重いジグでもナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、両方を高次元に演出可能なモデル。他のモデルよりあえて3インチ短くし、ジャスト6フィートのヘビーウエイトのジグ操作も快適に、繊細に扱えるレングス設定。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深400mを超える中深海の場合、500g以上のジグもカバー可能。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)1
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
インペラ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷規格50XT3X10図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
ヤクザイタンクフタパッキン
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個7日以内出荷規格150X170XT10図解NoMK055 薬剤タンク部品_No.7、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.22、MD15本体部品ヤクザイタンクフタパッキン_No.16、SD035SP 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.5、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD2300K 本体部品_No.30、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.7、MS035D 薬剤タンク部品_No.5、SD058T-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.7、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.6、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.6、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5など
ホルダ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMS030SP ポンプ部品_No.9、MK035 動力噴霧機部品_No.5、KS13S ポンプ部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.8、MS035D 動力噴霧機部品_No.5、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.9、GS10R ポンプ部品 ホルダ_No.8、GKS20 ポンプ部品_No.8、SD035SP ポンプ部品 ホルダ_No.5、GS10EM-1 ポンプ部品 ホルダ_No.9、GS15EMA ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS608C-15 ポンプ部品_No.8、GS10EM ポンプ部品 ホルダ_No.9、MS037 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.5、MS035R ポンプ部品_No.5、GKS20-1 ポンプ部品_No.8、GKS10 ポンプ部品_No.8、GS15EM ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.5、GS15E ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.9、MS035KD 動力噴霧機部品_No.5、MK030SP ポンプ部品_No.9、MK035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035 動力噴霧機部品_No.5、MS3900D-15 ポンプ部品_No.8、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.9、GKS11-1 ポンプ部品_No.8、MS035SP ポンプ部品_No.5、GKS15-1 ポンプ部品_No.8、MK035D 動力噴霧機部品_No.5、GKS15 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.9、GS30D ポンプ部品 ホルダ_No.8、JAS11 ポンプ部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.5、MK035T-1 ポンプ部品_No.5、SD035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035T 動力噴霧機部品_No.5、MJS-10 ポンプ部品_No.9、MS039D-15 ポンプ部品_No.9、MK035SP ポンプ部品_No.5、SD35T-1 ポンプ部品 ホルダ_No.5
Tツギテ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoMS3910D-15 ポンプ部品_No.12、GS10EM ポンプ部品 Tツギテ_No.17、MJS-10 ポンプ部品_No.17、MJS-21 ポンプ部品_No.16、GS15EM ポンプ部品 Tツギテ_No.16、MK030SP ポンプ部品_No.17、MS030SP ポンプ部品_No.17、GS10R ポンプ部品 Tツギテ_No.16、GS10EM-1 ポンプ部品 Tツギテ_No.17、SD030SP ポンプ部品_No.17
バンジヨ ボルト
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷図解NoMS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 バンジヨ ボルト_No.2、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.15、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 バンジヨ ボルト_No.30、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 バンジヨ ボルト_No.15、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 バンジヨ ボルト_No.10、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 バンジヨ ボルト_No.30、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.15、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249569-260303-02.jpg)