カテゴリ
- 制御機器(12)
- プラボックス本体(2)
- キャビネットパーツ(2)
- 電気材料(4)
- 電線保護その他関連用品(3)
- パソコン/周辺機器(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 測定用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
材質
ブランド
- タカチ電機工業(7)
- AMPHENOL(2)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(3)
- ATEN(2)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- C & K COMPONENTS(2)
- RS PRO(14)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- SIGLENT(4)
- StarTech.com(4)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRUSCO(2)
- イビケン(旧:DICデコール)(3)
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(2)
- スバル(2)
- スピリット・メディカル社(5)
- ノーブランド(8)
- 第一計器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8
タカチ電機工業¥49税込¥541袋(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズ
タカチ電機工業¥82~税込¥90~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】真鍮 円形 シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,771~税込¥1,948~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。材質C2801P形状円形材種銅表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】アルミ 円形 シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,321~税込¥1,453~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。形状円形材種アルミ表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】鉄 円形 シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,171~税込¥1,288~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。形状円形材種鉄・鋼表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】アルミ 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,464~税込¥1,610~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。形状円形材種アルミ表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ステンレス 円形 シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,271~税込¥1,398~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。形状円形材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】真鍮 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,914~税込¥2,105~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。材質C2801P形状円形材種銅表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】鉄 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,314~税込¥1,445~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。形状円形材種鉄・鋼表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
イルミリー 0.5極細
パイロット¥719税込¥7911本3日以内出荷油性ボールペンパーソナルカラーに基づいた、上品に輝くボディーカラーで手元をステキに演出色スプリングコーラルピンク/黒インキ方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット)
イビケン(旧:DICデコール)¥62,980税込¥69,2781セット4日以内出荷壁に、自分らしさを描く。好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。セット内容ボード×3、棚板大×1、棚板小×1、フック×3、化粧ネジ、取付ネジ種別60mmピッチ取付穴径(Φmm)壁:10/取付ネジ(4本)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(ボード)540×540×20、(棚板大)1040×118×120、(棚板小)500×118×120
ペグボードセット 60mmピッチ穴 (2枚 棚板大セット)
イビケン(旧:DICデコール)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷壁に、自分らしさを描く。好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。セット内容ボード×2、棚板大×1、棚板小×1、フック×3、化粧ネジ、取付ネジ種別60mmピッチ取付穴径(Φmm)壁:10/取付ネジ(4本)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(ボード)540×540×20、(棚板大)1040×118×120、(棚板小)500×118×120
ペグボードセット 60mmピッチ穴 (1枚 棚板小セット)
イビケン(旧:DICデコール)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷壁に、自分らしさを描く。好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。セット内容ボード×1、棚板小×1、フック×3、化粧ネジ、取付ネジ種別60mmピッチ取付穴径(Φmm)壁:10/取付ネジ(4本)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(ボード)540×540×20、(棚板小)500×118×120
アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)30間口(mm)1000色(本体)シルバー
【オーダー】ステンレス 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,414~税込¥1,555~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。形状円形材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
アングルカッター
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mmトラスコ品番507-3073材質スチール質量(kg)17色レッドサイズ(mm)900×245×900適合替刃FV-1DB
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大21.6色ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
変換ケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。材質PVC色ブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWGケーブル径(Φmm)約5
DisplayPort延長ケーブル
サンワダイレクト¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。材質PVC色ブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWGケーブル径(Φmm)約6.5変換タイプオス - メス
Displayportケーブル
ホーリック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm色ブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
クランプ式4ポートUSBハブ
ITPROTECH¥3,798税込¥4,1781個当日出荷工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタサイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)質量(g)約137gポート数4電源ACアダプタ(12V 2.5A)クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)150転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73色ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
クローンスタンド
AOTECH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷
ディスプレイケーブル DisplayPort 5m
BUFFALO(バッファロー)¥4,198税込¥4,6181台欠品中DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)7.5転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)色ブラックコネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールド対応解像度最大3840×2160変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
ディスプレイケーブル DisplayPort 1m
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応ケーブル長(m)1ケーブル太さ(mm)6転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)色ブラックコネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールド対応解像度最大 3840×2160変換タイプオス - オスHDCP対応DPCP/HDCP対応
ディスプレイケーブル DisplayPort 2m
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応ケーブル長(m)2ケーブル太さ(mm)6転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)色ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールド対応解像度最大 3840×2160変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
変換ケーブル Mini DisplayPort
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷パソコンやディスプレイのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するケーブルです。ミニDisplayPort(Thunderbolt1/2)。端子搭載のパソコンやサーバーに、標準DisplayPortコネクタのケーブルを接続することができます。(ミニDisplayPort端子搭載のディスプレイに標準DisplayPortコネクタのケーブルを接続することもできます。)。頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合や、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。Thunderbolt 1・2端子はミニDisplayPort端子と互換性があり、ディスプレイへの映像・音声信号を伝送することができます。しかし、Thunderbolt 3・4・5端子はコネクタ形状がType-Cコネクタとなりますので、本製品は対応していません。
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(マゼンタ)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ライトブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ブラック)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ダークブルー)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色マゼンタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(バーガンディ)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ライトブルー)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ラズベリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら