ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット)

ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)ペグボードセット 60mmピッチ穴 (3枚 棚板大セット) - イビケン(旧:DICデコール)

壁に、自分らしさを描く。
好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。
壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。
あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。

セット内容
ボード×3、棚板大×1、棚板小×1、フック×3、化粧ネジ、取付ネジ
種別
60mmピッチ
取付穴径(Φmm)
壁:10/取付ネジ(4本)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
(ボード)540×540×20、(棚板大)1040×118×120、(棚板小)500×118×120
内容量
1セット
関連資料:(1.46MB)
注意
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があります。
※必ず事前に施工方法のご確認をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
ねじ
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800982C-PB-60-3S-PCP(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木カームピンク化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05800991C-PB-60-3S-PFB(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ファブリックブラウン化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801061C-PB-60-3S-PVO(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ビビッドオレンジ化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801070C-PB-60-3S-PSB(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)MDF(ブラックウレタン塗装)、(フック)ブナ天然木(ブラックウレタン塗装)サンドベージュ化粧/ウレタン焼付塗装六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン(ビーズ入り)焼付塗装
¥75,800
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801140C-PB-60-3S-PBB(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ブリージーブルー化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801158C-PB-60-3S-PDG(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ドミナントグレー化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801167C-PB-60-3S-PVG(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ヴィンテージグリーン化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801176C-PB-60-3S-PPB(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)MDF(ブラックウレタン塗装)、(フック)ブナ天然木(ブラックウレタン塗装)パーマネントブラック化粧/ウレタン焼付塗装六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン(ビーズ入り)焼付塗装
¥75,800
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05801201C-PB-60-3S-PMW(ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)アカシア天然木、(フック)アカシア天然木ミスティホワイト化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)(ボード)ウレタン焼付塗装
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする