カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「spg-40」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ 大浩研熱回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ大浩研熱(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
回転波動ノズル パタガン 東発回転波動ノズル パタガン東発
14,980税込16,478
1個
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
500税込550特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
750税込825
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
WASHER SPG 8X40  90501HB9003 ホンダWASHER SPG 8X40 90501HB9003ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
SEAT,VALVE SPG   14775HM8A40 ホンダSEAT,VALVE SPG 14775HM8A40ホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
SUB SPG ASSY,SIDE    50540MKED40 ホンダSUB SPG ASSY,SIDE 50540MKED40ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SPG,PARKING CABLE    45461HL3A40 ホンダSPG,PARKING CABLE 45461HL3A40ホンダ
119税込131
1個
4日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,298税込9,128特価
1パック(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
スプリングバッグ WIZ'AスプリングバッグWIZ'A
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
加工内面は撥水加工
スペアーノズル 大浩研熱スペアーノズル大浩研熱
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
スペアーコーン 大浩研熱スペアーコーン大浩研熱
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
備考3~12フクム ※~2003年9月部品名称スタータアセンブリ図解NoDB265SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS265SP エンジン リコイルスタータ部品_No.2、DB265SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、DB265SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS305SP エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40
ロープ BIGM(丸山製作所)ロープBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など