カテゴリ

  • 保管用品(56)
  • 物流用品(17)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)

「sph-15」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPH-15

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
    用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • シートペンホルダ TRUSCO

    シートペンホルダ

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
    トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 卓上型pH水質分析計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH水質分析計

    HORIBA(堀場製作所)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌々日出荷
    シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
    付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
  • 卓上型pH水質分析計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH水質分析計

    HORIBA(堀場製作所)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌々日出荷
    シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
    付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
  • バリキラー ポリッシャーホィール ZTEC

    バリキラー ポリッシャーホィール

    ZTEC
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
    バリ取りに。ワークは何でも可能です。
    用途一般金属用結合度M
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S

    ハンマーキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
  • ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 400S 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    129,800税込142,780
    1セット(320個)
    7日以内出荷
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス用150mmフェノール車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス用150mmフェノール車輪

    ハンマーキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2
  • キャスター 400FAS ハンマーキャスター

    キャスター 400FAS

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420FAS ハンマーキャスター

    キャスター 420FAS

    ハンマーキャスター
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 400F0S ハンマーキャスター

    キャスター 400F0S

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    48,980税込53,878
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS968ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)308間口(mm)610棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS873ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)915棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS521ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)915棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS456ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)610棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS1032ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)308間口(mm)915棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS969ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)308間口(mm)610棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS808ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)610棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS520ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)915棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS1033ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)308間口(mm)915棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS841ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)767棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS840ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)767棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS489ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)767棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS488ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)767棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS1001ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)308間口(mm)767棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール