カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sph40」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー エス・ピー・エアーエアーハンマー用クイックチェンジリテーナーエス・ピー・エアー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
ソケットフランジャ ハヤシソケットフランジャハヤシ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
海水こし器 フランジ型ホース用 口径38 高澤海水こし器 フランジ型ホース用 口径38高澤
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:38mm呼び径(B)1 1/2接続方式フランジ型使用流体海水呼び径(A)40
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
スプロケット ファイナルドリフ 41201MATE00 ホンダスプロケット ファイナルドリフ 41201MATE00ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
サイズ530-44T他社参考品番(NTB)SPH-040R
海水こし器 フランジ型ホース用 口径41 高澤海水こし器 フランジ型ホース用 口径41高澤
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
RS PRO ホースプロテクタ RS PRORS PRO ホースプロテクタRS PRO
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
SPH40スタープレート 大同DMソリューションSPH40スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材タイププレート
ポートライトハッチ マリンテックポートライトハッチマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き高防水性/高気密性/高安全性取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
パイプクリーナー ホ付き ホワイト 椿本興業パイプクリーナー ホ付き ホワイト椿本興業
14,980税込16,478
1セット(10本)
8日以内出荷
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き ブルー 椿本興業パイプクリーナー ホ付き ブルー椿本興業
14,980税込16,478
1セット(10本)
8日以内出荷
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き グリーン 椿本興業パイプクリーナー ホ付き グリーン椿本興業
14,980税込16,478
1セット(10本)
8日以内出荷
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き イエロー 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー椿本興業
14,980税込16,478
1セット(10本)
8日以内出荷
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き レッド 椿本興業パイプクリーナー ホ付き レッド椿本興業
14,980税込16,478
1セット(10本)
8日以内出荷
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
種別折尺材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)200
【修理】エアハンマー(エス・ピー・エアー)SPH-40(修理) 修理【修理】エアハンマー(エス・ピー・エアー)SPH-40(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類エアハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアハンマー(エス・ピー・エアー)SPH-40-K(修理) 修理【修理】エアハンマー(エス・ピー・エアー)SPH-40-K(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類エアハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
199,800税込219,780
1本
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式