カテゴリ

  • 建築金物(353)
  • 機構部品(207)
  • 制御機器(101)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • メカニカル部品(50)
  • 物流用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 作業工具(24)
  • 建材・エクステリア(15)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphc」の検索結果

関連キーワード
1,032件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板

    TETSUKO
    ¥2,425税込¥2,668
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO

    【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗

    TETSUKO
    ¥3,150税込¥3,465
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
  • 防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業

    防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t

    電成興業(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様カブセ
  • 取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付プラットホーム ニシキ工業

    キャスター付プラットホーム

    ニシキ工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    移動に便利なキャスター付。 レザーは抗菌防汚仕様です。 脚部は清潔感のあるアイボリー色です。
  • パラソルカバーC(傘用) 山岡金属工業

    パラソルカバーC(傘用)

    山岡金属工業
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘部専用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1547質量(g)360材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • PHC-SB-NC用 キャップ、スパナ NTツール

    PHC-SB-NC用 キャップ、スパナ

    NTツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
  • キャスター付プラットホーム ニシキ工業

    キャスター付プラットホーム

    ニシキ工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    移動に便利なキャスター付。 レザーは抗菌防汚仕様です。 脚部は清潔感のあるアイボリー色です。
    材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー色(三角縫製部)イエローキャスター径(Φmm)60(ストッパー2個付)
  • パラソルカバーB(バーナー部用) 山岡金属工業

    パラソルカバーB(バーナー部用)

    山岡金属工業
    ¥37,900税込¥41,690
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です バーナー部専用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1539質量(g)130材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • パラソルカバーA 山岡金属工業

    パラソルカバーA

    山岡金属工業
    ¥48,900税込¥53,790
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘及びバーナー部一体用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ファスナー付トラスコ品番756-1521質量(kg)1材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • シーリングキャップ-S 三菱ケミカルインフラテック

    シーリングキャップ-S

    三菱ケミカルインフラテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • 仮設用金具 KM 河村電器産業

    仮設用金具 KM

    河村電器産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
    セット内容金具4個、取付ボルト付材質鋼板(SPCH)板厚(mm)6
  • 固定ベース タカミヤ

    固定ベース

    タカミヤ(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
    質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    ¥50~税込¥55~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • ベアリングナット用座金(AW20) エスコ

    ベアリングナット用座金(AW20)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
    用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
  • 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ

    軸受ユニット用アダプタナット・座金セット

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1セット
    翌日出荷
    材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
    セット内容軸受用アダプタナット、座金
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    6日以内出荷
    【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。仕様【VESA(mm)】100×100 to 400×400、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)1.34色黒タイプ【取付】壁掛け耐荷重(kg)45.5機能盗難防止:―モデルRM-003適合サイズ(inch)26~57
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(67件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 1ツ穴T足 アカギ

    1ツ穴T足

    アカギ(16件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(7件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(33件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • ハンガーレール ダイケン

    ハンガーレール

    ダイケン(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
  • 鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    鉄 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    11日以内出荷
    プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0
    L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
  • 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • スプリングワッシャー付丸座金 タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷
    用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    材質SPHC