カテゴリ

  • 制御機器(1,163)
  • メカニカル部品(1,084)
  • FA担当者のオススメ新商品(750)
  • パソコン/周辺機器(700)
  • 科学研究・開発用品(357)
  • バイク純正部品(323)
  • バイク部品(165)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 卓上消耗品(134)
  • 空圧工具(112)
  • 切削工具(105)
  • トラック純正部品(88)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 作業工具(69)
  • 店舗什器・備品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 溶接用品(48)
  • 測定用品(48)
  • 電気材料(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 農業機械(40)
  • 機構部品(39)
  • オフィス家具(34)
  • 厨房用品(33)
  • 救急・衛生(33)
  • 家電(32)
  • 物流用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 建築金物(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 安全保護具(23)
  • 事務用品(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 研磨材(21)
  • 梱包用品(17)
  • 安全標識(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 医療(15)
  • 電動工具(14)
  • 清掃用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 保管用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 安全用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 食品・飲料(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「sps」の検索結果

関連キーワード
5,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
649税込714
1箱(200枚)
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
SPS製リユース箸 大黒工業SPS製リユース箸大黒工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10膳)
当日出荷から5日以内出荷
材質SPS
標準パイプSPS2010 スペーシア標準パイプSPS2010スペーシア(1件のレビュー)
899税込989
1本
翌日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ)篠原電機
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
標準パイプSPS3020 スペーシア標準パイプSPS3020スペーシア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11(2件のレビュー)
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
キャニオンポール SPS キャニオンキャニオンポール SPSキャニオン
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の支柱です。
材質SUS304/キャップ・ナット・アジャストボルト共SUS304溝ピッチ(mm)25
昇降補助踏台 SPS 長谷川工業昇降補助踏台 SPS長谷川工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。 安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。 滑り止めラバー付。スタッキング可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ベッドでの昇り降りをサポート 玄関の昇降をサポート 観光バスなどの昇降をサポート 洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート材質アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)150
ねじ位置ゲージ SPS アイゼンねじ位置ゲージ SPSアイゼン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
5,898税込6,488
1箱(100本)
当日出荷
材質ステンレス
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS鈴研
14,980税込16,478
1台
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)形態錠剤
シュースポンジ SPSシリーズ 三和[店舗什器・備品]シュースポンジ SPSシリーズ三和[店舗什器・備品]
59,980税込65,978
1箱(960個)ほか
5日以内出荷
スポンジタイプの靴磨きです。、靴の素材を傷つけずピカピカに磨き上げます。
3カ-W POPナット(シールド SPS 大阪魂3カ-W POPナット(シールド SPS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SPS樹脂角箸 千羽鶴印(エンテック)SPS樹脂角箸千羽鶴印(エンテック)
299税込329
1膳
翌日出荷から4日以内出荷
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途麺類の食事に材質シンジオタクチックポリスチレン対応食洗:使用可能耐熱温度(℃)200
オールプラグSPSタイプ スチール製 サンコーテクノオールプラグSPSタイプ スチール製サンコーテクノ
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
材質スチールトラスコ品番558-8243RoHS指令(10物質対応)対応
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPS種別ワッシャのみタイプワッシャ頭部形状六角
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズナビス(アズワン)
7,598税込8,358
1箱(200枚)
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄寸法(幅W×長さL)(mm)305×460有効幅(mm)285アズワン品番8-2601-17
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
防護楯 SPS-S 日本救命器具防護楯 SPS-S日本救命器具
63,980税込70,378
1枚
4日以内出荷
包丁、ナイフ等の刃物や、投石などの飛来物から身を守る為の防護楯です。 全面が透明で広い視界を確保しています。 強い衝撃にも耐えるポリカーボネート製で、水に濡れても滑りにくいゴムコート加工を施した持ち手がついています。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。厚さ(mm)5寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500
pH(SPS)測定器 鈴研pH(SPS)測定器鈴研
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本製品はpH測定のみです。
測定範囲(pH)5.8~8.6TGK品番428-80-63-14セット内容コンパレーター・比色板(水素イオン濃度用)・角型セル×2・SPS水素イオン濃度指示薬(30mL)・収納用ビニールケース
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
コンテナケース台車 SPS-C-14B スペーシアコンテナケース台車 SPS-C-14Bスペーシア
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様組立式トラスコ品番420-3569質量(kg)9高さ(mm)650キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717作業面サイズ(mm)600×450
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製 サンコーテクノオールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製サンコーテクノ
3,098税込3,408
1箱(100本)
4日以内出荷
材質ステンレストラスコ品番558-8251RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,182税込28,800
1個
4日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定) スペーシア【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)スペーシア
183税込201
1本
4日以内出荷
・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。
材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
pH指示薬(SPS) 鈴研pH指示薬(SPS)鈴研
869税込956
1本
6日以内出荷
用途pH測定測定項目遊離残留塩素
SureSeal ST, sterile BMPCR-SPSシリーズ ビーエム機器SureSeal ST, sterile BMPCR-SPSシリーズビーエム機器
54,980税込60,478
1セット(5個×100枚)
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立てラック。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-49
電球コード SPSスーパープロソケット Showa電球コード SPSスーパープロソケットShowa
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2.0間隔(m)1
SPS樹脂箸 面彫 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 面彫EBM(江部松商事)
259税込285
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
関連キーワード
...