「sps626-c」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太径用シールドプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    太径用シールドプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
    用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。トラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440種類カテゴリ5e、6、6a使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ ユーボン

    シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ

    ユーボン
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    当日出荷
    シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
    仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
    用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
    用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
    用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
  • Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニング

    Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ

    コーニング(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
    用途LANケーブルのプラグ加工に。
  • CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコム

    CAT6/CAT6A用RJコネクタ

    エレコム(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
    仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
  • カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
    用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
  • モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7 日本製線

    モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7

    日本製線(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムカバーブーツ
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネートホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • STPコネクタ サンワサプライ

    STPコネクタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1セット(25個組)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
  • シールドジャック用グラウンディングキット PANDUIT(パンドウイット)

    シールドジャック用グラウンディングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    100日以内出荷
    拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
    用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応