カテゴリ

  • 作業工具(1,060)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • 電気材料(210)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 整備工具・収納(32)
  • 機構部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バッテリー・電装(18)
  • 制御機器(14)
  • 空圧工具(14)
  • 溶接用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-8」の検索結果

関連キーワード
1,824件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット エスコ

    3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット

    エスコ
    ¥8,550税込¥9,405
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-600先端形状Hexlobe
  • ビニルキャブタイヤコード 灰 0.5sq 8芯 Keigan

    ビニルキャブタイヤコード 灰 0.5sq 8芯

    Keigan
    ¥999税込¥1,099
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤコード VCTF 灰 0.3sq 8芯 Keigan

    ビニルキャブタイヤコード VCTF 灰 0.3sq 8芯

    Keigan
    ¥879税込¥967
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • SS5Y3-10SQ-08 SMC

    SS5Y3-10SQ-08

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用 DEEN

    DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用

    DEEN
    ¥4,964税込¥5,460
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
    全長(mm)200差込角(sq.)1/2sq用スタッド数8
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ08-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ08-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状横角タイプA□8W32B11H11.5F16寸法2-ΦP:4.5C10G24記号形状記号:SQ-600K6.5締付ねじ4.5
  • カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ08-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ08-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状縦角タイプA□8W32B12H19.5F16C19G24J12記号形状記号:SQ-601K6.5締付ねじM4
  • S Series(SS5Y5-10SQ8E) SMC

    S Series(SS5Y5-10SQ8E)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
  • 3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセット エスコ

    3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセット

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    セット内容8個組対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12差込角(inch)3/8”
  • 3/8”sq8個組[Torx]ビットソケットセット エスコ

    3/8”sq8個組[Torx]ビットソケットセット

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    セット内容8個組サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55先端形状Torx差込角(inch)3/8”(9.53mm)
  • カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ08-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ08-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角・角タイプ クロス90°穴A□8B□8F13.5ΦD15E13.5P11記号形状記号:SQ-200締付ねじ2-M4
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-223~228 SQ08-223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-223~228 SQ08-223

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角・ネジタイプA□8B15寸法2-M:2-M3ΦD15E13.5G8記号形状記号:SQ-223~228締付ねじM4
  • 短絡アース線 線間38sq・アース線8sqタイプ 双興電機製作所

    短絡アース線 線間38sq・アース線8sqタイプ

    双興電機製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    7日以内出荷
    装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • SUNLIGHT 3DX LF【FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 3DX LF【FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ08-001W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ08-001W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角穴タイプSQ-001A13色ホワイトW14B19S□8ΦD120Φd28締付ねじ2-M4
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ08-001B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ08-001B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    11日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角穴タイプSQ-001A13色ブラックW14B19S□8ΦD120Φd28締付ねじ2-M4
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)

    ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • 9.5sq M8用レスキューソケット SUN TOOL

    9.5sq M8用レスキューソケット

    SUN TOOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    塗装ボルトを傷つけないための自動車整備用ソケット
    適合サイズM8差込角(sq.)9.5
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • シーケンシャルスイッチャー TOA

    シーケンシャルスイッチャー

    TOA
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット エスコ

    3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BX-102先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164CG-8
  • 6.35sq M8用レスキューソケット SUN TOOL

    6.35sq M8用レスキューソケット

    SUN TOOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    塗装ボルトを傷つけないための自動車整備用ソケット
    適合サイズM8差込角(sq.)6.35
  • 2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8)

    堺電業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
  • 1/4"sq/ 8x100mm [INHEX]ソケット エスコ

    1/4"sq/ 8x100mm [INHEX]ソケット

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AT-108
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ