カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電磁開閉器本体(4)
- 電磁開閉器その他関連用品(1)
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(6)
- 555(スリーファイブ)(1)
- brembo(2)
- G-CRAFT(1)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NAKATAKI(3)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- タンガロイ(3)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱マテリアル(8)
- 住まいスタイル(2)
- 寺西化学(1)
エコロジープロダクト

電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から42日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
固型マーカー ギター マーキングパス
寺西化学¥1,298税込¥1,4281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷プラスチック・発砲スチロール・木材・金属・タイヤ・石等へのマーキングに。 折れにくくやわらかな書き味の固型マーカーです。用途固型マーカータイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×11(1本)入数20本商品タイプ使い切り本体
APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
ラウンドテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ
住まいスタイル¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。 お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、。 高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。 思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、。 時を経ても変わらない品格。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ガーデンテーブル ダイニングテーブル ロートアイアン風。用途アルミダイニングテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル丸 円 テーブル 卓 カフェテーブル 組み立てセット内容テーブル単品質量(kg)約10.3タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ
住まいスタイル¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。 お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、。 高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。 思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、。 時を経ても変わらない品格。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ダイニングチェア ガーデンテーブル ロートアイアン風。用途アルミダイニングセット5点:ガーデンファニチャー ガーデンテーブルセット 丸 円 テーブル チェア 4脚 庭セット内容テーブル×1台、チェア×4脚質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約10.3タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で40分
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1931SR-W1S 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1931SR-W1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1931SR-B1S 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1931SR-B1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1531SR-B1S 15インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1531SR-B1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性高硬度9H
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1731SR-W1S 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1731SR-W1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1731SR-B1S 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1731SR-B1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1531SR-W1S 15インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1531SR-W1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性高硬度9H
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥7,598~税込¥8,358~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット
三菱電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
サージ吸収器ユニット
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個欠品中適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個欠品中仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
CBNチップ 2QP-CCM/GW
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,800税込¥7,4801セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)
OSG(オーエスジー)¥61,980~税込¥68,178~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)
OSG(オーエスジー)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
インサート (PHOENIX PSF)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)4日以内出荷コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら