カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • 物流用品(65)
  • バイク部品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 制御機器(34)
  • メカニカル部品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「sr150」の検索結果

関連キーワード
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフードSR150 ダンパー付 フクビ化学

    ステンレスフードSR150 ダンパー付

    フクビ化学
    179,800税込197,780
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)270×252×151
  • ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ

    前澤化成工業
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
    呼び径(mm)150
  • セーフティルーラー クラシック 1.5m YT04SR150 YELLOTOOLS

    セーフティルーラー クラシック 1.5m YT04SR150

    YELLOTOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。
    用途安全にカットするために。寸法(cm)150×6.8×3
  • ESD-SR-150 KEMET

    ESD-SR-150

    KEMET
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • ステンレス先細ラジオペンチ SK11

    ステンレス先細ラジオペンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • 400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    53税込58
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • 収納式千枚通し TRUSCO

    収納式千枚通し

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    針部分が柄に収納でき、安全です。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)150トラスコ品番764-7034材質針:鋼・ニッケル、柄:樹脂質量(g)24針長(mm)60
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スムースローテーション強力ニッパ ノーブランド

    スムースローテーション強力ニッパ

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
    全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 150-2・150-2/3用 STAHLWILLE(スタビレー)

    替刃 150-2・150-2/3用

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    質量(g)28外径(Φmm)32寸法b(mm)19
  • ダイヤモンドカッター リムタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター リムタイプ

    サンピース
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
    用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
  • スムースローテーションラジオペンチ ノーブランド

    スムースローテーションラジオペンチ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
    全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • スリットチューブ ELPA

    スリットチューブ

    ELPA
    360税込396
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリット加工で電線を簡単に収納して保護できます。
    ブラック材質難燃性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ステンラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ステンラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特に電子機器の組立・修理に適しています。
    全長(mm)174先端先細呼び寸法(mm)150バネ無しトラスコ品番853-5040質量(g)120切断能力(Φmm) 銅線1.2柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
  • SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
  • ステンレススケール VERTEX(バーテックス)

    ステンレススケール

    VERTEX(バーテックス)
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    寸法測定・線引き・ケガキ作業に最適です。
    材質ステンレス
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    729,800税込802,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製 レジスター 網付

    ユニックス[建築金物]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
    材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
  • SRセパ ホーシン(HOSHIN)

    SRセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
    用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    ゴム輪受口両受ソケット。
    呼び径150
  • サイレントラジアル TH(大宝ダイヤモンド工業)

    サイレントラジアル

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    消音リムタイプ
    幅(mm)7
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628SR-150
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    769,800税込846,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"sr150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷