曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.5×10×100

ニュースーパーストーン 1.5×10×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1.5×10×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04570366NSB150214-8885800
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04570996NSP150214-8819600
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04572028NSV150214-855480
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04576289NSW150214-65661000
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04577732NSE150214-9465120
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04582169NSR150214-93761200
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04585608NSL150214-8571300
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04585651NSG150214-8861180
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04585669NSO150214-6563400
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする