カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • バイク部品(39)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(24)
  • 電動工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 農業機械(15)
  • 物流用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sr18」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR18アダプタ 清水製作所[継手]SR18アダプタ清水製作所[継手]
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR18MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18(異径)アダプター 清水製作所[継手]SR18(異径)アダプター清水製作所[継手]
859税込945
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR18 アダプター(メスシート) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR18 アダプター(メスシート)フジトク
799税込879
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジムテプラ ヘッドクリーニングテープキングジム(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サイドジョイント/SR-18用 SYS(シブタニ)サイドジョイント/SR-18用SYS(シブタニ)
259税込285
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上生地
リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
欠品中
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/Eブラック
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]伸縮ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
6,398税込7,038
1本
当日出荷から6日以内出荷
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物
34,980税込38,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ タカチ電機工業SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズタカチ電機工業
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
163,260税込179,586
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
#2500防炎ブルーシート TRUSCO#2500防炎ブルーシートTRUSCO
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
鉄/クローム リング ニッサチェイン鉄/クローム リングニッサチェイン
7,998税込8,798
1箱(500個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リングRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター リムタイプ サンピースダイヤモンドカッター リムタイプサンピース
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
グリスニップル SUS A型 TRUSCOグリスニップル SUS A型TRUSCO
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
用途シングルスピード用
リーマ 超硬S CSR18 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR18EIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
部品 インパクトレンチ JAP450 KTC部品 インパクトレンチ JAP450KTC(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR1EIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
エアコン洗浄セット エアコンカバーサービスエアコン洗浄セットエアコンカバーサービス
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)・防水作業マット(SM-B50A)・壁保護用シート(AL-20D)・支持金具(SP-20)2本入り・支持金具固定プラ(SP-KP)・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)・中和剤500ml(ES-CH05)・イレーサープロ消臭剤(TZ50)・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)・リトマス試験紙(PH1-11)・布コロナマスカー(ST-10G)・ポリバケツ2個・ブラシ・タオル・ゴム手袋・ガムテープ・携帯用ケース
用途エアコン洗浄
(#71256211)71-L用リングB25-62 KUKKO(クッコ)(#71256211)71-L用リングB25-62KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B25-62質量(kg)0.05