カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
- 制御機器(180)
- メカニカル部品(99)
- 切削工具(92)
- 物流用品(75)
- 農業機械(41)
- 自動車純正部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- バイク部品(34)
- 機構部品(33)
- 自動車補修部品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- 科学研究・開発用品(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 測定用品(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- カー用品(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 安全用品(11)
- 研磨材(11)
- 作業工具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 事務用品(8)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 電気材料(6)
- 測定関連サービス(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 完成車(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- 進物(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- BOURNS(28)
- brembo(9)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KITO(キトー)(65)
- NAKATAKI(13)
- SMC(302)
- THK(41)
- イスカル(12)
- スリーハイ(24)
- タンガロイ(15)
- ネグロス電工(15)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(35)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱電機(28)
- 京セラ(10)
- 新ダイワ(27)
- 河村電器産業(34)
- ブランドをもっと見る

リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ
THK¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267アズワン品番65-7902-59
リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ
THK¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270アズワン品番65-7902-60
ナワトビSR20
トーエイライト¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-20
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。仕様男女兼用色ホワイト
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm
THK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
ベルトパーツ ワンタッチバックル
まつうら工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から10日以内出荷平ベルト用のパーツです。用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
ボールバルブコック式
アソー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥55,980~税込¥61,578~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
1回転クラッチ SRシリーズ
椿本チエイン¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から5日以内出荷SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。タイプ間接式モータータイプクラッチ
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付
ラクテム(1件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
LMブロック(HSR形)
THK¥7,698税込¥8,4681個当日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)