カテゴリ
- 切削工具(88)
- 物流用品(72)
- 制御機器(61)
- メカニカル部品(56)
- バイク部品(34)
- 自動車補修部品(32)
- パソコン/周辺機器(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 機構部品(19)
- カー用品(17)
- 農業機械(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 測定用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 研磨材(12)
- 安全用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 作業工具(9)
- タイヤ・足回り(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(9)
- HKS(7)
- KITO(キトー)(64)
- RG(レーシングギア)(7)
- THK(18)
- アルゴファイルジャパン(9)
- イスカル(13)
- エスコ(7)
- スリーハイ(24)
- タカチ電機工業(8)
- タンガロイ(12)
- ダイヤトレンド(8)
- ネグロス電工(14)
- ノーブランド(12)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱電機(15)
- 京セラ(11)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr20」の検索結果

ナワトビSR20
トーエイライト¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-20
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。仕様男女兼用色ホワイト
ベルトパーツ ワンタッチバックル
まつうら工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から10日以内出荷平ベルト用のパーツです。用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
ボールバルブコック式
アソー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥55,980~税込¥61,578~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
1回転クラッチ SRシリーズ
椿本チエイン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。タイプ間接式モータータイプクラッチ
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付
ラクテム(1件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ
日東工業¥86,980~税込¥95,678~1個翌日出荷から7日以内出荷屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
シークテック SR-20 (受信器)
RIDGID(日本エマソン)¥799,800税込¥879,7801台当日出荷8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。トラスコ品番375-6645幅(mm)190全長(mm)820質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]
JRC¥175,820税込¥193,4021個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
単相単巻トランス
相原電機¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
...










![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)

























![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)