カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr510」の検索結果

91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR510 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR510

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    構造TTリム径(inch)6許容リム幅(inch)4.00タイヤ幅(inch)5.4
  • SR510用充電クレードル(SBH-19)用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SR510用充電クレードル(SBH-19)用ACアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    光(10件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    携帯型2.5W デジタルトランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
    用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年防塵防水性能IP68相当アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    光(1件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
  • カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器

    セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥3,990税込¥4,389
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510L ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510L

    ECHO(エコー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式ループハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U

    ECHO(エコー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27 HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27

    HY Electronic Corp
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1200個)
    8日以内出荷
    直径(Φmm)5.6高さ(mm)9.5構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-27実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーショットキー
  • OGM TRACK Split Ring スタジオオーシャンマーク

    OGM TRACK Split Ring

    スタジオオーシャンマーク
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    トラック形状はファイト中にリング長円部の 2 重線で負荷を受けるため、常に最大強度を 発揮します。 また、最良のキックバック性能を誇り、取り付けの際にパチンと元に戻る復元力を持ち合 わせます。
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510L/2E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510L/2E

    ECHO(エコー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソー質量(kg)3タイプ付属バンド:シングル型バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50ハンドル形状ループハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U/1E

    ECHO(エコー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドルバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U/2E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U/2E

    ECHO(エコー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドルバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510L/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510L/1E

    ECHO(エコー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式ループハンドルバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BN

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50SR)

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び
    仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63SR)

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 【名入れ】行 紐付き サンギョウ

    【名入れ】行 紐付き

    サンギョウ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(50冊)
    27日以内出荷
    毎年ひと味違った良さで好評の標語カレンダーの決定版です。
    仕様六曜有寸法(mm)525×254枚数46/6切・13枚紙質特抄ケント紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×210名入れスペース(mm)70×230サービス分類名入れ
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
    用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741適合利得:2.15 dBi材質被膜:ABS長さ(mm)約 430型式空中線:単一型色ブラック質量(g)40タイプ接栓:SMA オス形式1/2λインピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHz偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
    用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741その他【接栓】SMA オス長さ(mm)200型式【空中線】単一型色ブラック質量(g)28形式1/4λ周波数350 - 352 MHzインピーダンス50 Ω利得(dB)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直 / 無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • 「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース キングジム

    「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース

    キングジム(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
    対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26YM

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • 咽喉マイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    咽喉マイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
    適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UAイヤホン形状耳かけ型
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム