カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「srbc」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個組)
当日出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
G Series(G46-2-~) SMCG Series(G46-2-~)SMC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック)SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140JAPC(シュナイダーエレクトリック)
209,800税込230,780
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付APC(シュナイダーエレクトリック)
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
【SRT1000XLJ】交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)【SRTRK4】安心の製品保証2年APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理UPS2年保証で安心バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付APC(シュナイダーエレクトリック)
200,718税込220,790
1セット
翌々日出荷
【SRT1500XLJ】交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)【SRTRK4】安心の製品保証2年APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理UPS2年保証で安心バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
G Series(G46-4-~) SMCG Series(G46-4-~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
吊り下げ用リールクリップ ベルト付 TRUSCO吊り下げ用リールクリップ ベルト付TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
389税込428
1セット
当日出荷
G Series(G46-7-~) SMCG Series(G46-7-~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
シャッターレリーズボタン JJCシャッターレリーズボタンJJC
849税込934
1個
6日以内出荷
カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着する、ソフトシャッターボタン。シャッターボタンの面積と高さを増すことで、シャッターを切りやすくし、手ぶれの抑制や速写性の向上に役立つ製品です。中央部の凹みが指に馴染みます。一般的なJIS規格のレリーズネジ穴がシャッターボタンに付いているカメラでご使用になれます。
直径(Φmm)(約)10タイプネジ込み式主要材質真鍮製
ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック RBJACKALL(ジャッカル)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
フィールドと釣法に合わせた"リアルベーシック"[シンプルなラインナップでフルモデルチェンジ]鯛ラバのエントリー、レベルアップをサポートするビンビンスティックRB(Real Basic)シリーズが装いを新たにフルモデルチェンジ。ロッドごとにシチュエーションや釣法にマッチする特徴を持たせ、迷いなく選びやすい機種をテーマにラインナップを一新しました。[ベストセッティングでロッドがサポート]ロッドがオートマチックに仕事をしてくれる最適なブランクス、ガイド設計。妥協なくテストを積み重ねロッドのしなやかさにしっかり追従するガイドセッティングを追求し、エントリーモデルを思わせない装備と仕上がりに。鯛ラバの経験が少ないアングラーでもロッドがしっかりと機能しサポートします。
継数(本)PCS:2
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) ROADタイヤ IRCFORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) ROADタイヤIRC
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル
タンビードフォールディング
Festo リミットスイッチ FestoFesto リミットスイッチFesto
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ Festoオートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) IRCFORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)IRC
7,988税込8,787
1本
7日以内出荷
チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードフォールディング
Omron セーフティ・リレーユニット omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニットomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
339,800税込373,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型)ナイキ
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ半長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無
テーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
399,800税込439,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック