カテゴリ
- 制御機器(18)
- 切削工具(10)
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(6)
- Jiangsu RuiTian Medical Technology(1)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(5)
- イスカル(1)
- オークラ輸送機(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- スノウチ(1)
- スーパーツール(5)
- パイロット(1)
- フィスコインターナショナル(1)
- モトコマ(1)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 南電機(2)
- 岡崎精工(1)
- 東洋バルヴ(2)
- 河村電器産業(12)
エコロジープロダクト

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ
スーパーツール(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミ製
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン
スーパーツール¥6,198税込¥6,8181丁5日以内出荷トラスコ品番632-9877材質ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:厚さ(mm)62全長(mm)300色グリーン対辺寸法(mm)17×19、21×24
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー
スーパーツール¥6,198税込¥6,8181丁5日以内出荷トラスコ品番632-9878材質ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:厚さ(mm)62全長(mm)300色イエロー対辺寸法(mm)17×19、21×24
スクレーパー平バール
モトコマ¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷ワイド幅で使いやすいスクレーパータイプのバール用途建築、リフォーム、解体先端材質両端部:鍛造/鉄(カーボン鋼)材質(パイプ)鉄(カーボン鋼)
アルミニウム合金用高能率カッタ
住友電工ハードメタル¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。種別ラック材質S45C形状RF
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
CLICK IN 焼きばめ式ホルダー ER-SRF
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷クリックイン、クイックチェンジシステム対応の焼きばめ式ホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 260 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-261Y
BOURNS¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 260 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入
BOURNS¥559税込¥6151セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライトアズワン品番65-7044-01
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y
BOURNS¥389税込¥4281袋(5個)8日以内出荷インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックタブ異幅ロボット用
スノウチ¥15,980税込¥17,5781箱(100個)12日以内出荷寸法h2(mm)10寸法h3(mm)10寸法W1(mm)42角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)10
スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に付属品USB Type-Cケーブル仕様3段階ギア冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷インターフェースUSB Type-C適合寸法(mm)約65~89
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら